Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Übungsdiskus "Recycle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613239403
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     3239403
EAN/GTIN:
     08052744958712
Suchbegriffe:
Übungs-Diskus

  • Für Rechts- und Linkshänder
  • Zum Erlernen und Verbessern der Wurftechnik
  • 3 verschiedene Griffmöglichkeiten
  • Begrenzte Menge: Je nach Ausschuss der normalen Trial-Serie
  • Made in Italy


Trial Diskus "Recycle": vielseitig und effizient
Der Trial Diskus "Recycle" "Made in Italy" besteht anteilig aus Ausschuss-Material der eigentlichen Trial-Serie und steht dieser in nichts nach! Das perfekte Trainingsgerät zum Erlernen der Wurftechnik, egal ob für Links- oder Rechtshänder. Die 3 unterschiedlichen Griffmöglichkeiten bieten bestmögliche Flexibilität: Anfänger nutzen die Griffaussparung an der Diskusscheibe, Fortgeschrittene verwenden die integrierten Griffmulden und die „Wettkampfhaltung“ im Training. So erzielen die Sportler die bestmöglichen Ergebnisse.

Produktdetails:
  • Stärke (innen/außen): 4,1 cm/1,8 cm

  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Gewicht: 0,50 kg
  • Korpusmaterial: Kunststoff
  • Durchmesser: 20 cm
  • Ringmaterial: Kunststoff
  • Farbe: Konfetti

Weitere Suchbegriffe: Diskus, Diskuswerfen, Diskusscheibe, Diskusscheiben, Disken, Wurfdiskus, Wurfring, Diskuswurf, werfen, Diskusse, Diskuswurfscheibe, Diskuswurfscheiben, trainingsdiskus, Diskusständer, Recycelt, Recycelter, Startblock, Übungsdiskus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.