Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil "Fitness Rope" 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613239618
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3239618
EAN/GTIN:
     04044475281188
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Noch intensiveres Training durch höheres Gewicht
  • Fördert Ausdauer, Kondition und Koordination
  • Dank Materialbeschaffenheit für drinnen und draußen geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Springseil "Fitness Rope": Das etwas andere Springseil
Das Sport-Thieme Springseil "Fitness Rope" ist mit einem herkömmlichen Springseil nicht zu vergleichen. Es ist schwerer und somit ein ausgezeichneter Trainingsbegleiter für ein effektives Ausdauer- und Krafttraining. Durch das höhere Gewicht dreht sich das Springseil langsamer und erfordert mehr Griffkraft und Körperanspannung. Das Polypropylen-Material sorgt zudem dafür, dass das Fitness-Workout sowohl im Indoor- als auch im Outdoorbereich bestens möglich ist. Besonders für Fitnessstudios und Vereine, welche über einen Trainingsbereich draußen verfügen ist es wichtig, dass die Geräte den Wetterverhältnissen standhalten.

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Verein; Verein; Training; Ausdauersport; Boxtraining; Fitnesstraining
  • Ausführung: Springseil
  • Für wen: Erwachsene
  • Farbe: Rot
  • Länge Seil: 3,00 m; 300 cm
  • Gewicht: 400 g
  • Material Seil: 100% Polypropylen; Polypropylen
  • Durchmesser Seil: 15 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Box-Springseile, Springseile, Ropeskipping, Rope, Training, Rope-Skipping, Boxspringseil, Boxer-Springseile, Boxspringseile, Springseil-Training, Springseiltraining, langes, lang, Speed, Ropeskippingseil, Ropeskippingseile, Ropetrainings-Übungen, Ropetrainings-Übung, Boxerspringseil, Boxerspringseile, Boxer-Springseil, fitnessspringseil, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3239605
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.