Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Übungsstoßkugel "Recycle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613239807
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     3239807
EAN/GTIN:
     08052744958682
Suchbegriffe:
Stoßkugel
Kinderleichtathletik
Kinder-Leichtathletik
Kugelstoßen

  • Made in Italy
  • Ideal für den Einstieg in die Leichtathletik
  • Speziell für das erste Erlernen der Kugelstoß-Technik
  • Begrenzte Menge: Je nach Ausschuss der normalen Trial-Serie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trial Stoßkugel "Recycle": In- und Outdoor geeignet
Die Trial Stoßkugel "Recycle" besteht anteilig aus recyceltem Gummi. Sie kommt sowohl in der Halle als auch auf dem Sportplatz zum Einsatz. Sie besteht aus Ausschuss-Material der eigentlichen Trial-Serie und steht dieser in nichts nach! Mit dem Kauf erhalten Sie das ideale Trainingsgerät für Schulen und Vereine.

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Gummi
  • Durchmesser: 100 mm
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbe: Konfetti

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.