Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Spannstufenbarren "München"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613239908
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     3239908
EAN/GTIN:
     04044475288484
Suchbegriffe:
Barren
Turnbarren
barren

  • Mit patentierter Doppelverspannung an allen 4 Säulen
  • Holmhöhe und Barrenbreite individuell einstellbar
  • Nach aktueller FIG-Norm: Holme sind um 5 cm erhöht
  • Optimaler Halt dank Glasfaserholmen "Fiberflex Pro"
  • FIG-zertifiziert, mit integrierter Höhenverstellung


Spieth Spannstufenbarren „München“: Nach aktueller FIG-Norm mit integrierter Höhenverstellung
Der Spannstufenbarren „München“ entspricht den aktuellen FIG-Vorgaben und bietet daher angepasste Standardhöhen. So sind die Holme im Vergleich zu dem Vorgängermodell um 5 cm erhöht. Dank des optimierten Systems zur Höhenverstellung in den Standrohren ist die Anpassung der Höhe besonders sicher und schnell umsetzbar: Durch Drücken der Sicherungsstifte stellen Sie die Höhe z. B. für große Turnerinnen ein. Beim hohen Standrohr funktioniert dieses in Kombination mit einem Hebel. Die Holme lassen sich erhöhen, ohne dass Sie die Verspannung lösen müssen. Möglich macht das die integrierte Spannseilerweiterung.

Besonders standsicher – der Spannstufenbarren „München“
Der Spieth Wettkampf-Stufenbarren „München“ besteht aus strapazierfähigen „Fiberflex Pro“ Glasfaserholmen mit Naturfaserfurnier. Diese innovativen Holme bieten besonders dynamische Eigenschaften und einen hervorragenden Halt. Dadurch ist Magnesia, im Vergleich zur herkömmlichen Holmen, nicht notwendig. Das verkürzt die Vorbereitungszeit. Ein weiterer Vorteil: Die Holme lassen feucht abwischen. Obendrein ist das Stahlrohr-Gestell mit einem verstärkten Stand- und Verstell-Rohr aus Metall besonders standsicher. Darüber hinaus sind die Verstell-Rohre verlängert und reichen innen im Standrohr über die Breitenverstellung hinaus. Das verhindert das Überspannen des Stufenbarrens sowie das Verbiegen der Standrohre.

Sichere Verspannung
Die Anpassung der Verspannung mit der Spannseilerweiterung ist zwingend notwendig. Die patentierte Doppelverspannung mit 2 Sicherheitskeilspannschiebern ermöglicht die individuelle Feineinstellung der Verspannung.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Stahlrohr
  • Material Holm: Glasfaserholmen “Fiberflex Pro” mit Naturfaserfurnier
  • ø je Holm: 4 cm
  • Neue Standardhöhen gemäß aktueller FIG-Norm: niederer Holm 175 cm, hoher Holm 255 cm
  • Verspannung: patentierte Doppelverspannung
  • Farbe: Silber
  • Ausstattung: Bodenschoner, integriertes Transportsystem

  • Einsatzgebiet: Wettkampf
  • Zertifikat: FIG
  • Rollvorrichtung: Ja
  • Material Gestell: Stahl
  • Material Füße: Gummi
  • Verstärkung Holme: Glasfaser
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: In 5 cm Schritten
  • Sicherung: Klemmhebel
  • Material Holme: Glasfaserholm mit Naturfaserfurnier
  • Höhenverstellbarkeit: 150-200 cm (unterer Holm); 230-280 cm (oberer Holm)
  • Breitenverstellbarkeit: 110-195 cm
  • Aufstellmaße: 252x120 cm

Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Spannstufenbarren, Stufenbarren, Wettkampfbarren, Spieth, Original, Reuther, Wettkampf-Barren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.841,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.061,43*
€ 6.023,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.027,07*
€ 5.982,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.895,47*
€ 5.825,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.845,10*
€ 5.765,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.841,42*
€ 5.761,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.