Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports U3 Set "S"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613241309
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     3241309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkour
Bewegungslandschaft
Parkours
U3

  • Ideal zum Baby- und Kinderturnen
  • Geeignet für Kinder bis 6 Jahren
  • Einfacher Auf- und Abbau – schnell einsatzbereit
  • Hoher Aufforderungscharakter
  • Module ständig erweiterbar


Cube Sports U3-Set "S": Besonders zur frühkindlichen Bewegungsförderung geeignet
Das modulare Baukastenprinzip wie auch das Set Cube Sports U3-Set "S" bietet dank verschiedener Elemente vielfältige Bewegungsanreize für Kinder bis 6 Jahren. Der Auf- und Umbau ist sicher und leicht sowie schnell umsetzbar. Dank patentiertem Stecksystem und einer Vielzahl an Öffnungen befestigen Sie Wackelbrücken, Balken, und Co. sicher und zuverlässig.

Lieferumfang:
  • 1 Cube Sports U3 Cube "Plexiglas"
  • 1 Cube Sports U3 Bausatzmodul, H: 60 cm
  • 1 Cube Sports U3 Bausatzmodul, H:20 cm
  • 1 Cube Sports U3 Wackelbrücke
  • 1 Cube Sports U3 Balancierbalken
Produktdetails:
Cube Sports Cube U3 "Plexiglas":
  • Einsatzbereich: Baby- und Kinderturnen, Kindergarten, Kinderkrippe
  • Altersempfehlung: bis 6 Jahre
  • Material: Birke Multiplex, Plexiglas
  • LxBxH: 70x60x53 cm
  • Gewicht: ca. 45 kg
  • Farbe: Holz-Natur
Cube Sports U3 Bausatzmodul:
  • Seitenwände aus Birke Multiplex, 18 mm
  • Eckleisten aus Buche Vollholz
  • Bodenplatte mit rutschhemmendem Gummi
  • LxBxH: 44x44x20 cm, ca. 17 kg bzw. 60x60x60 cm, ca. 33 kg
  • Größe der seitlichen Öffnung (LxH): 32x8 cm
  • Belastbarkeit: 80 kg
Cube Sports U3 Wackelbrücke:
  • Material: Birke Multiplex
  • LxBxH: 150x35x25 cm
  • Gewicht: ca. 15 kg
  • Belastbarkeit: 80 kg
Cube Sports U3 Balancierbalken:
  • Einsatzbereich: Baby- und Kinderturnen
  • Altersempfehlung: bis 6 Jahre
  • Material: Birke Multiplex
  • Länge: 150
  • Höhe: 7 cm
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • Farbe: Holz-Natur

  • Material: Multiplexbirke
  • Einsatzbereich: Kindergarten
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Serie: U3

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.733,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.733,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.963,73*
€ 3.526,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.926,67*
€ 3.482,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.817,54*
€ 3.352,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.763,42*
€ 3.288,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.733,08*
€ 3.252,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.