| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613242403 Herst.-Nr.: 3242403 EAN/GTIN: 4044475289788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gutes Absprungverhalten und gleichzeitig langlebig
- Ideal für Weitsprung und Dreisprung
- Flexibel in Bodenrahmen anpassbar
- Exakte Höhenverstellung durch 6 Standfußschrauben
- World-Athletics-Zertifizierung
Der Sport-Thieme Absprungbalken "Weltklasse Flex" für Weltklasse SprüngeDer Sport-Thieme Absprungbalken "Weltklasse Flex" passt sich nicht nur ideal an Ihre Anlage an, sondern bietet obendrein auch ein sehr gutes Absprungverhalten. Möglich macht das der zur Herstellung verwendete Spezialkunststoff. Dieses Material verbindet die positiven Eigenschaften von Holz und Gummi. Das Ergebnis: ein langlebiger Balken mit ausgezeichnetem Absprungverhalten. Durch die Höhenverstellung mit 6 Standfußschrauben passen Sie den Absprungbalken an Bodenunebenheiten exakt an. Jede Justierschraube ist individuell mit einem Innensechskant (10 mm) verstellbar. Darüber hinaus können Sie den Absprungbalken mittels im Balken integrierte Spannvorrichtung horizontal festsetzen. Produktdetails:- Material: Spezial-Kunststoff
- Maße (LxBxH): 122x34x10 cm
- Höhenverstellung: 85-115mm , stufenlos, von oben mit einem Schraubendreher
- verspannbar bis 10 mm
- Gewicht: 30 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dreisprung, Weitsprung, Weitsprungbalken, Wettkampf-Absprungbalken, höhenverstellbar, Absprung-Balken, Weitsprung-Balken, Dreisprungbalken, Dreisprung-balken, Absprung, Balken, Übungsabsprungbalken, Schule, World, Athletics |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |