Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisnetz "WM Ultra"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613243002
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     3243002
EAN/GTIN:
     4002560310359
Suchbegriffe:
Tischtennis-Netze
Tischtennisnetze
tischtennis netze

  • Für Hochleistungssport und Wettkämpfe
  • Passend für alle Wettkampf-Tischtennisplatten
  • Nach EN 14468-2 A
  • ITTF zugelassen
  • Schneller Auf- und Abbau – sofort einsatzbereit


Joola Tischtennisnetz "WM Ultra": Für den Wettkampfbereich
Die Joola Tischtennisnetz "WM Ultra" ist nach EN 14468-2 A gefertigt und für den Hochleistungssport zugelassen. Das hochwertig verarbeitete Netz aus Baumwoll-Eisengarn ist besonders strapazierfähig und an einem verstärkten Metallkörper befestigt. Zusätzlich verfügt die Garnitur über eine Mikro-Höhenverstellschraube und lässt sich schnell und einfach an der Tischtennisplatte befestigen.

Produktdetails:
  • Material Gestell: Metall
  • Material Netz: Baumwoll-Eisengarn
  • Mit Mikro-Höhenverstellschraube

  • Einsatzbereich: Wettkampf; Indoor
  • Befestigung: Schraubbefestigung
  • Material: Textilgewebe
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Netzfarbe: Silber

Weitere Suchbegriffe: Tischtennis, Zubehör, Tischtennisnetz, Tischtennis-Netz, Netzgarnitur, TT-Netz, TT-Netze, TT-Netzgarnitur, Tischtennisnetzgarnitur, Tischtennis-Netzgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.