Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballanlage "Utah"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613245402
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3245402
EAN/GTIN:
     04044475262187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • Wetterfeste Outdoor-Anlage
  • Schlankes Brettmaß
  • Mit schneller und 5-stufiger Höhenverstellung
  • Transportrollen für leichten Standortwechsel
  • Standfest: Fußgestell mit Wasser befüllbar


Sport-Thieme Basketballanlage "Utah": Sportspaß für Kinder
Die Sport-Thieme Basketballanlage "Utah" ist aufgrund ihres kleineren Zielbrettes, Korbdurchmesser und Gewichts in erster Linie für Kinder geeignet. Das Nylonnetz ist wetterfest und hält damit allen Jahreszeiten stand. Dank der Höhenverstellung können Sie die Korbhöhe dem Wachstumsfortschritt Ihres Kindes anpassen – für anhaltenden Spaß und packende Basketballmatches.

Produktdetails:
  • Material Brett: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material Korb: Stahl
  • Material Netz: Nylon
  • Material Standpfosten: Stahl
  • Material Standfuß: Polyethylen (PE)
  • ø (Korb): 38 cm
  • Korbstärke: 16 mm
  • ø (Standpfosten): 45 mm
  • Maße (Standfuß): 90x60x17 cm
  • Einstellbare Korbhöhen: 210/225/240/250/260 cm
  • ø (Transportrollen): 8 mm
  • Fassungsvermögen Standfuß: 65 Liter Wasser

  • Einsatzbereich: Privat
  • Ausführung: Mobile Anlage
  • Korbhöhe: 210-260 cm
  • Material Standpfosten: Stahl
  • Ausladung: 20 cm
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Ausstattung: Transportrollen; Standfuß befüllbar
  • Art der Befüllung: Wasser
  • Lieferumfang: Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Basketballkorb; Standfuß
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Gewicht: 18 kg
  • Max. Ausladung: 0,20 m
  • Korb Höhenverstellung: 210–260 cm
  • Brettmaße: 82x58 cm
  • Material Brett: PVC

Weitere Suchbegriffe: Streetbasketball-Anlagen, Streetbasketballanlagen, Streetbasketball-Anlage, Streetbasketballanlage, Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Basketballanlage, Basketball, Basketballständer, Basketballanlagen, Basketball-Anlage, Basketballkorbständer, Stehbasketballkorb, outdoor, Outdoor-Basketballanlage, Outdoor-Basketballanlagen, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.