Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powershot Transportwagen "Fußball" Blau-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613246825
Hersteller:
     Powershot
Herst.-Nr.:
     3246825
EAN/GTIN:
     04260769134101
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußbälle

  • Geländefähig
  • Korrosionsgeschützte Struktur
  • Für Vereine geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Power Shot Transportwagen "Fußball": Erleichtert den Trainerjob
Der Power Shot Transportwagen "Fußball" ist der praktische Begleiter für jeden Fußballtrainer in der Schule oder im Verein. Die Transporthilfe ist besonders praktisch, wenn Sie viele verschiedene Trainingshilfen beim Training sofort einsatzbereit haben möchten. Der Gerätewagen hat dank einer großen Tasche eine Kapazität für 25 Fußbälle. Die verstärkte Basis gibt dem Ganzen Stabilität. Bis zu 15 Slalomstangen können Sie an einzelnen, elastischen Haken befestigen. Für die Koordinationsleiter hat der Power Shot Transportwagen "Fußball" ein separates Aufbewahrungsfach. Besonders praktisch: Die abnehmbare Tasche für Leibchen. Dieses fungiert gleichzeitig als Wäschenetz und kann mit in die Waschmaschine. Dank eines Aufhängesystems für Koordinationsreifen können Sie auch diese bequem unterbringen und mitnehmen. Die wabenförmige Netzstruktur einzelner Taschen sorgt für eine gute Luftzirkulation. Auch ein Platz für die Taktiktafel darf bei diesem Power Shot Transportwagen "Fußball" nicht fehlen: Eine 2-seitige Taktiktafel mit ganzem und halbem Spielfeld ist im Lieferumfang enthalten und mithilfe von Klettbändern können Sie diese am Griff des Gerätewagens befestigen und erzeugen so eine angewinkelte Schreibfläche.

Praktischer Transport
Die Lufträder des Gerätewagens sind für alle Oberflächen geeignet. Selbst Treppen sind kein Hindernis. Zudem passt der Power Shot Gerätewagen "Fußball" in Gänze in ein durchschnittliches Auto.

Produktdetails:
  • Material: Polyester, Nylon
  • Maße (LxBxH): 100x75x20 cm
  • Gewicht: ca. 19,4 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Aufbewahrungskästen, Aufbewahrungswagen, Transportfahrzeuge, Aufbewahrungs-Wagen, Gerätewagen, Transport, Transporthilfe, Transportvorrichtung, Aufbewahrung, Balltransportwagen, Aufbewahrungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Powershot
3246809
ab € 285,31*
Ähnlich
Powershot
3246812
ab € 222,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.