Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Prallschutz "Vario" Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613248313
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3248313
EAN/GTIN:
     04044475273435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Matten
Matte
Abdeckschutz
Prallschutz

  • Besonders einfache Handhabung und Montage
  • Flexibel an alle Ecken, Säulen und Kanten anpassbar
  • Besonders leichter Polyethylen-Sandwichaufbau
  • Abwaschbare und porenfreie Oberfläche
  • Made in Skandinavien


Sport-Thieme Prallschutz "Vario": Höchste Sicherheitsansprüche und Flexibilität
Der Sport-Thieme Prallschutz "Vario" kommt ideal in Schulen, Vereinen, Kitas, Kindergärten und weiteren Institutionen zum Einsatz. Er sorgt für größtmögliche Sicherheit der Sportler. Die porenfreie Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen und hält dank Beschichtung auch intensiver Nutzung stand. Die Montage des Prallschutzes ist einfach wie genial. Er wird direkt auf die zu verkleidende Wand geklebt. Hierfür empfehlen wir handelsüblichen, lösungsmittelfreien Klebstoff (z. B. Bostik Nibopren N 750 oder Helmitin 38151, nicht im Lieferumfang enthalten). Tipp: Eine Säule kaschieren Sie, indem Sie den Schutz entsprechend den Maßen der Säule einschneiden. Um sie beispielsweise im 90-Grad-Winkel abzuknicken ist eine V-Nut empfehlenswert.

Produktdetails:
  • Material: unterschiedlich harte PE-Schäume 1x5 mm PE (C10005) mit einer Oberflächenbeschichtung aus 2x12,5 mm PE (C3012,5)
  • Gewicht: je 200x100 cm knapp 2,2 kg

  • Farbe: Grau
  • Matteneigenschaft: Abwaschbar
  • Mattenlänge: 200 cm
  • Mattenbreite: 100 cm
  • Material Kern: Polyethylen-Schaumstoff
  • Material Bezug: Polyethylen
  • Mattenstärke: 3 cm
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Einsatzgebiet: Training

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3248300
ab € 156,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.