Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Two46 Rückschlagspiel "Frescobol" Rio Classic


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613248502
Hersteller:
     Two46
Herst.-Nr.:
     3248502
EAN/GTIN:
     08719326119601
Suchbegriffe:
Funsport
Trendsport
Rückschlagspiele
Rückschlagspiel

  • Handgefertigte Schläger für maximale Spielkontrolle
  • Mit Spielball für Anfänger und Fortgeschrittene
  • Langlebig: hergestellt aus robustem Hartholz
  • Rutschfester Griff für lange und intensive Spiele
  • Inkl. praktischem Transportbeutel


Two46 Rückschlagspiel "Frescobol": Das brasilianische Kooperationsspiel
Das Rückschlagspiel "Frescobol" von Two46 ist ein actionreiches Rückschlagspiel, das sich vollkommen von den gewohnten Rückschlagspielen unterscheidet. Bei Frescobol spielen Sie nicht auf die Schwächen des Gegners, sondern auf die Stärken Ihres Mitspielers. Bei dem brasilianischen Beachsport helfen Sie Ihrem Mitspieler, z. B. lange und schnelle Ballwechsel zu spielen. Je Set erhalten Sie 2 Schläger und Spielbälle.

Two46 Rückschlagspiel "Frescobol": Rio Classico oder Sao Paolo?
Das Two46 Rückschlagspiel "Frescobol" erhalten Sie in 2 Ausführungen - "Rio Classico" und "Sao Paulo". Das Set "Rio Classico" eignet sich für Einsteiger. Der Schläger wiegt 350 g und ist damit leichter als sein Gegenstück "Sao Paulo". Sie können mit dem Racket Ihrem Schlag vielleicht nicht so viel Kraft verleihen, doch für den Anfang haben Sie einen gut kontrollierbaren, leichten Schläger. Mit dem "Sao Paulo" haben Sie mehr Power - Voraussetzung für schnelle Ballwechsel.

Produktdetails:
  • Material Schläger: Holz (Linde, Schwarznuss, Eiche)
  • Maße Schläger (LxBxH): 45x21x7 cm
  • Gewicht Schläger (Sao Paulo): 400 g
  • Gewicht Schläger (Rio Classico): 350 g
  • Spielball "Rot": Schaumstoff. ø 63 mm. 22 g. Mittelstarker Rebound
  • 1 Spielball "Orange": Gummi. ø 55 mm. 41 g. Starker Rebound

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rio Classic
Weitere Suchbegriffe: Strandspiel, Beachsport, Strandspiele, Frescobol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 61,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,01*
€ 96,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 79,96*
€ 95,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,03*
€ 90,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 74,29*
€ 88,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,54*
€ 73,23
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Two46
3248704
ab € 66,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.