| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613248906 Herst.-Nr.: 3248906 EAN/GTIN: 08717775444183 |
| |
|
| | |
| - Kombiniert Balance und Geschicklichkeit
- Aus stabilem Sperr- und Massivholz
- Ab 4 Jahren
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. BS Toys Balance-Board: Surfen für mehr KörperbeherrschungAuf dem Balance-Board von BS-Toys ist eine Kreisbahn eingefräst, in der ein großer und ein kleiner Ball laufen. Ziel ist es, die Bälle in der Bahn umlaufen zu lassen. Bewegt werden die Spielbälle durch geringe Gewichtsverlagerungen. Das erfordert fein dosierte Gewichtsverlagerungen und einen guten Gleichgewichtsinn. Produktdetails:- Material: Sperrholz und Massivholz
- Maße (LxBxH): 50x32x4 cm
- Maße (großer Ball): ø: 3,5 cm
- Maße (kleiner Ball): ø 2 cm
- Gewicht: 229 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Balance, Balanceboard, Balance-Board, Balance-Blöcke, Balancebrett, Board, Balance-Boards, Bretter, Training, Balanceboards, Balance-Brett, Balancebretter, Brett |
| | |
| |