Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Freizeitspiele
>
Werfen & Fangen
>
Wurfspiele & Fangspiele
>
Artikel
BS Toys Cornhole
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613249909
Hersteller:
BS Toys
Herst.-Nr.:
3249909
EAN/GTIN:
08717775444152
Suchbegriffe:
Wurfspiel
Wurfspiele
Holzspiel
Holzspielzeug
Einfaches Spielprinzip – leicht zu erlernen
Fördert die Augen-Hand-Koordination
Für 2 - 4 Spieler
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
BS Toys Cornhole: Wurfspaß für Kinder
Das Wurfspiel Cornhole von BS-Toys besteht aus zwei Holz-Wurfbrettern und 8 kleinen Bohnensäckchen (je 4 in Blau und 4 in Orange). Zu den Wurfbrettern gehören jeweils 2 blaue Beine, die in die Öffnungen rechts und links oben im Brett angebracht werden. Dann können Sie das Corn Hole Board aufstellen und das Spiel kann losgehen.
Produktdetails:
Material (Board, Beine): Schichtholz
Maße (LxBxH): 51x3,5x30,5 cm
Material Bohnensäckchen: Obermaterial: 100 % Baumwolle, Füllung Kunststoffgranulat
Maße Bohnensäckchen (LxBxH): 8x8x8 cm
Gesamtgewicht: 274 g
... >
Freizeitspiele
>
Werfen & Fangen
>
Wurfspiele & Fangspiele
Weitere Suchbegriffe:
Holzspiele
,
Bean
,
Bag
,
Bags
,
Holzwurfspiel
,
holzwurfspiele
,
cornhole
,
corn
,
hole
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen