Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball "CoreX AG"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613251805
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3251805
EAN/GTIN:
     04044475272988
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 5
sport-thieme fußball

  • Mehr Präzision durch Mikroschaum-Mehrschichtaufbau
  • Spezialventil verhindert Druckverlust
  • Diamant-Struktur mit geklebten Nähten
  • Speziell für den Kunstrasen und alle Wetterbedingungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Fußball "CoreX AG": Äußerst robuster Kunstrasen-Ball
Der Sport-Thieme Fußball "CoreX AG" ist ein Trainingsball für alle Klassen – ob Kreisklasse oder Landesliga. Die Besonderheit liegt nicht nur darin, dass er speziell für den Einsatz auf Kunstrasen konzipiert ist, sondern auch im Aufbau. Der 5-lagige Materialaufbau mit Mikroschaum-Schicht bewirkt eine bemerkenswerte Energiewiedergabe und einen angenehmen Ballkontakt.

Gelungene Kombination für hohe Ansprüche
Neben einem angenehmen Kopfballtraining mit dem "CoreX AG" ist auch ein besonders gefühlvoller Ballkontakt und mehr Präzision dank des Mikroschaumes gegeben. Das Air-Tress-System bietet obendrein beste Voraussetzungen für weite Pässe und harte Torschüsse mit bestem Flugverhalten. Die nahtlose Oberfläche sorgt zudem für optimale Haltbarkeit und das Spezialventil verhindert Druckverlust.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Gewicht: 420-450 g
  • Verarbeitung: Geklebt; Genäht
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Blase: Gummi
  • Farbe: Weiß-Grün-Rot
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Ball, Fussbälle, Training, Trainingsball, Wettspielball, Trainingsfußball, Fußballtraining, Trainingsbälle, Kopfballtraining, Größe, 5, Wettspiel-Fußball, Core, X, Hybrid, damen, herren, junioren, genäht, ventil, geklebt, mikroschaum, ballblase, air-tress-system, Bälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.