Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Kletterpyramide "Mini"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613252909
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     3252909
EAN/GTIN:
     04260188340237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Fördert Gleichgewicht und Motorik
  • Langlebig durch robuste Materialien
  • Bereits für Kinder ab 4 Jahren geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hally-Gally Kletterpyramide "Mini": Macht als Solist oder Ergänzung auf dem Spielplatz eine gute Figur
Die Hally-Gally Kletterpyramide "Mini" ist ein Drehkarussell, das sich beim Erklettern durch die Bewegung der Kinder dreht. Natürlich kann ein Kind auch von außen als Motor dienen und durch Anschieben die Geschwindigkeit erhöhen.

Lieferumfang:
  • 1 Stahlmast: ø 19,40 cm und 3,80 m lang
  • 1 Drehmechanik
  • 1 Paket Netzwerk inkl. Aluminium-Ring, achteckig

Produktdetails:
  • Material: Stahl und Herkulesseil
  • Maße (LxBxH): 350x350x280 cm
  • Gewicht: ca. 264 kg
  • Aushubgröße: 1,20x1,20x1,10 m inkl. Sickerschicht
  • Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich gesetzl. vorgeschrieben: ø 8 m, empfohlener Bereich: ø 10 m

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Herkulesseil; Metall
  • Untergrund : Sand; Kies; Holzschnitzel ; Sand ; Kies ; Rindenmulch ; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Fallschutzplatten
  • Fallschutz: 78,50 m²
  • Max. Fallhöhe : 200 cm
  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Sicherheitsbereich : ø 8,00 m ; ø 8 m
  • Norm: DIN EN 1176
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,50x3,50x2,80 m
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Schule; Kindergarten
  • Metallart: Stahl; Aluminium
  • Betonbedarf: 1,2 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 5

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Abenteuerspielplatz, Spielplatz, Karussell, Kinderkarussell, Spielplatz-Aktion, Kletterpyramide, Kletterkarussell, Akion, Aktion, Spielplatz-Aktionen, Spielplatzaktion, Klettergerät, für, Spielplatzkarussell, Karusell, Schule, Kinder, Klettern, Anlage, Kindergärten, Spielanlage, Spielplätze, Spielplatz-Gerät, Spielplatz-Geräte, Spielplatzanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.253,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.546,20*
€ 8.979,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.495,80*
€ 8.920,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.316,39*
€ 8.706,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.254,15*
€ 8.632,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.253,99*
€ 8.632,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.