Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Handball "d60 Resin-Free" 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613253423
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     3253423
EAN/GTIN:
     04905741843922
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball

  • Hergestellt nach Richtlinien des IHF
  • Speziell für harzfreies Spielen entwickelt
  • Neuartiges, feuchtigkeitsabsorbierendes Oberflächenmaterial
  • Sehr gute Dämpfungs- und Sprungeigenschaften
  • Für Vereine und Schulen geeignet


Molten Handball "d60 Resin-Free": Größen gemäß IHF Norm für harzfreie Handbälle
Der Molten Handball "d60 Resin-Free" bietet sehr gute Dämpfungs- und Sprungeigenschaften auch bei geringem Luftdruck. Möglich macht das die innovative und softe Unterkonstruktion. Diese ermöglicht auch das tiefe Einsinken der Fingerspitzen für größtmögliche Kontaktflächen. Des Weiteren punktet der maschinengenähte Wettkampf- und Trainingsball mit einer neuartigen PU-Oberfläche. Das Besondere an ihr ist, dass sie auch ohne Harz für bestmöglichen Grip sorgt und feuchtigkeitsabsorbierend ist. Das absorbiert den Schweiß der Hand optimal für bestmögliche Kontrolle während anspruchsvollen Spielen. Das 60 Panel Design in diamantförmigen Formen ermöglicht zudem durch die Konturrillen ein präzises Fangen und Greifen.

Für jeden die passende Größe
Sie erhalten den Molton Handball in verschiedenen Größen:
  • Größe 1: Molten Handball "d60 Resin-Free H1D4000-BW"
  • Größe 2: Molten Handball "d60 Resin-Free H2D4000-BW"
  • Größe 3: Molten Handball "d60 Resin-Free H3D4000-BW"

  • Handballtyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 3
  • Altersklasse: ab 16 Jahren; ab 18 Jahren
  • Spielklasse: Männliche Jugend A; Herren
  • Gewicht: 400–425 g
  • Umfang: 55–57 cm
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Blase: Latex
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Harz geeignet: Nein
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Luftdruck: 0,15-0,2 bar

Weitere Informationen:
Größe:
3
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Training, Trainingsball, Handballtraining, Hallenhandball, Trainingshandball, Trainingshandbälle, Trainings-Handbälle, Handball-Training, Handball-Ball, Handball-Bälle, Wettkampf-Handball, Wettkampf-Handbälle, Handballbälle, Wettkampf, Trainings-Handball, für, Wettkämpfe, Schule, Turnier-Handbälle, Turnier, Kinderhandball, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molten
3253407
ab € 34,66*
Ähnlich
Molten
3253410
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.