Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sportplatzausstattung
>
Spielfeldmarkierung
>
Markierungskegel
>
Artikel
Sport-Thieme Markierungskegel "Flexi" Gelb,30 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613253553
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3253553
EAN/GTIN:
04044475264938
Suchbegriffe:
Markierkegel
Markierungshütchen
Markierungskegel
Markierungsteller für Spielfelder
Flexibel – bietet geringes Verletzungsrisiko
Universell beim Fußballtraining, Weitwurf und Co. einsetzbar
Für den Innen- und Außenbereich
Erhältlich in verschiedenen Höhen und Farben
Besonders langlebig und perfekt für das Training mit Kindern
Flexibel, gut sichtbar und vielseitig einsetzbar – der Markierungskegel "Flexi"
Der Markierungskegel "Flexi" ist in den Höhen 23 und 30 cm erhältlich. Mit den Markierungskegeln lassen sich viele unterschiedliche Übungen im Sportunterricht kreieren. Sie eignen sich deshalb optimal für Schulen oder Sportvereine sowie das Training mit Kindern.
Produktdetails:
Material: PVC
Maße (H): 23 oder 30 cm
Gewicht: 215 oder 280 g
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Grün
Produktart: Markierungskegel; Pylonen
Sportart: Badminton; Basketball; Fußball; Handball; Leichtathletik; Tennis; Turnen; Volleyball
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
30 cm
... >
Lager 479
>
Teamsport
>
Trainingshilfen
Weitere Suchbegriffe:
sport-thieme markierungskegel
,
markierkegel
,
Markierungs-Hilfe
,
Markierungshilfen
,
Markierungshilfe
,
Begrenzungspylonen
,
Agility
,
Trainingshilfen
,
Kegel
,
Pylonen
,
Hütchen
,
Trainingshilfe
,
Balance
,
Markierhauben
,
Plastikhütchen
,
Plastikkegel
,
Begrenzungshütchen
,
Volleyball
,
Fußball
,
Basketball
,
Tennis
,
Floorball
,
Handball
,
Kegelhütchen
,
Themenwelt
,
Verkehrskegel
,
Pylon
,
Kontaktloser
,
Sport
,
kontaktloser
,
sport
,
schule
,
verein
,
Markierhütli
,
Zirkeltraining
,
Markierung
,
Leitkegel
,
Grenzkegel
,
Zirkel-Training
,
pylone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Markierungskegel "Flexi" Blau,23 cm
Sport-Thieme
3253524
ab € 3,33*
Ähnlich
Sport-Thieme Markierungskegel "Flexi" Blau,30 cm
Sport-Thieme
3253566
ab € 6,98*
Ähnlich
Sport-Thieme Markierungskegel "Flexi" Gelb,23 cm
Sport-Thieme
3253511
ab € 3,32*
Ähnlich
Sport-Thieme Markierungskegel "Flexi" Grün,30 cm
Sport-Thieme
3253579
ab € 6,95*
Ähnlich
Sport-Thieme Markierungskegel "Flexi" Rot,30 cm
Sport-Thieme
3253540
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen