| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613256217 Herst.-Nr.: 3256217 EAN/GTIN: 03662513530381 |
| |
|
| | |
| - Widerstandsfähige, doppelseitige Polsterung dämpft effektiv
- Schnell trocknender Innenstoff
- Einsatz bei verschiedenen Kampfsportarten möglich
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Adidas Schlagpolster "Double Target Pad": Schlagschutz in EinheitsgrößeDas Adidas Schlagpolster "Double Target Pad" können Sie vor allem beim Schlag- und Techniktraining für den Boxsport und andere Kampfsportarten einsetzen. Der Innenstoff ist schnell trocknend – für ein hygienisches Gefühl auch bei hochfrequenter Nutzung z. B. im Boxverein. Produktdetails:- Größe: One size (Einheitsgröße)
- Material: Kunstleder
- Ausführung: Handschlagpolster
- Einsatzbereich: Boxtraining
- Farbe: Rot
- Material Füllung: EVA Schaumstoff
Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trainerpratze, trainerpratzen adidas, schlagkissen, Boxen, Boxen-Schlagpolster, Pratzen, Boxpolster, Handschlagpolster, Zubehör, Handschlag-Polster, Handschlag, Polster, Box-Polster, Box, Schlag-Polster, Schlag, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte |
| | |
| |