Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Drehring "Supernova"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613256305
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3256305
EAN/GTIN:
     04044475265058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Spielplatzgeräte
Abenteuerspielplatz
Karussell

  • Ideal für Spielplätze und Schulen
  • Niedriger Einstieg, zugänglich für Kinder ab 6 Jahren
  • Kälte- und hitzebeständig
  • Jeder Abschnitt mit Griffen und rutschfester Oberfläche
  • Ebenerdiges Design für leichte Zugänglichkeit


Kompan Drehring "Supernova": Rutschfeste Oberfläche für mehr Sicherheit
Der Kompan Drehring "Supernova" ist ein Drehspielgerät. Dieses besteht aus einem schräg gestellten Ring im 10-Grad-Winkel. Balancieren die Kids auf dem Spielgerät, dreht sich dieses mit. Nicht nur der Gleichgewichtssinn lässt sich hiermit ideal fördern, auch schult der Drehring die sozialen Kompetenzen, indem sich die Kids gemeinsame Spiele ausdenken oder beim Auf- und Abspringen helfen. Der Drehring besteht aus 7 Abschnitten, wobei ein Abschnitt eine andere Farbe aufweist, was der Orientierung dient und somit auch beim Kreieren neuer Spiele hilft.

Besonders witterungsbeständig
Die 5 feuerverzinkten Füße sind bei allen Wetterbedingungen standhaft sowie korrosionsbeständig und wartungsarm. Das dauergeschmierte und wartungsfreie Rollensystem aus mehreren vertikalen und horizontalen Rollen ist vollständig geschlossen und mit 2 Gummidichtungen versiegelt.

Produktdetails:
  • Max. Nutzeranzahl: 8 Kinder
  • Anzahl Monteure: 2
  • Montagezeit: 3 Std.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,21 m³
  • Betonbedarf: 0,05 m³
  • Fundamenttiefe: 60 cm
  • Material: Verzinkter Stahl mit Ring-Segmenten aus PE-LD (Polyethylen mit geringer Dichte)
  • ø außen: 208 cm
  • Gewicht: 150 kg

  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Untergrund : Rasen ; Rasen
  • Material: Stahl; Polyethylen (PE-LD)
  • Norm: DIN EN 1176
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 2,06x2,06x0,60 m
  • Sicherheitsbereich : 6,06x6,06 m
  • Fallschutz: 28,9 m²
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Schule

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.838,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.087,78*
€ 7.244,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.031,03*
€ 7.176,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.887,84*
€ 7.006,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.838,47*
€ 6.947,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.