Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Padel-Tennis-Schläger "era1" Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613261314
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3261314
EAN/GTIN:
     04044475265393
Suchbegriffe:
Paddle-Tennis
Padel-Tennis

  • Großer Sweet Spot für schnelle Ballwechsel
  • Geeignet für Anfänger im Schul- und Vereinssport
  • Tropfenförmiger Kopf für ausbalancierte Gewichtsverteilung
  • Mit glatter Oberfläche und Handgriff mit gutem Grip
  • Inkl. Sicherheits-Handgelenkschlaufe


Sport-Thieme Padel-Tennis-Schläger "era1": Gut ausbalanciert für ein top Spiel- und Schlägergefühl
Der Sport-Thieme Padel-Tennis-Schläger "era1" besteht aus einem leichten und widerstandsfähigen Carbon-Rahmen sowie einer Fiberglas-Oberfläche. Das EVA-Innenmaterial sorgt dabei für eine hohe Präzision und kraftvolle Schläge. Der gelöcherte Sweet Spot ist großzügig gehalten, sodass Sie bei Rückschlägen mit einer guten Energiegewinnung punkten. Die geringe Vibration fördert zudem die Präzision. Der tropfenförmige Kopf bewirkt eine mittige Gewichtsverteilung.

Produktdetails:
  • Material (Rahmen): Carbon
  • Material (Oberfläche): Fiberglas
  • Material (Innenmaterial): Ethylen-Vinylacetat (EVA)
  • Maße (LxBxH): 46x26x3,8 cm
  • Gewicht: 380 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Trendsport, Rückschlagspiele, Rückschlagspiel, Racket, Racket-Sportarten, Rackets, Racketsport, Trend-Sport, Trendspiele, Padel-Schläger, Padel, Schläger, Padelschläger, Padel-Racket, Padel-Rackets, Padelracket, Padelrackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3261301
ab € 55,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.