Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Padel-Tennis-Schläger "evo1" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613261327
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3261327
EAN/GTIN:
     04044475265409
Suchbegriffe:
Paddle-Tennis
Padel-Tennis

  • Großer Sweet Spot für sehr schnelle Ballwechsel
  • Für fortgeschrittene und ambitionierte Spieler
  • Tropfenförmiger Kopf für ausbalancierte Gewichtsverteilung
  • Mit glatter Oberfläche und Handgriff mit gutem Grip
  • Inkl. Sicherheits-Handgelenkschlaufe


Sport-Thieme Padel-Tennis-Schläger "evo1": Für präzises Spiel und pfeilschnelle Ballwechsel
Der Sport-Thieme Padel-Tennis-Schläger "evo1" besitzt eine tropfenförmige Schlagfläche – der Vorstufe zur von Profis verwendeten, rautenförmigen Kopfform. Tropfenförmige Schläger verfügen über einen mittigen Schwerpunkt, sodass der "evo1" eine gute Balance und somit ein gutes Spiel und Schlägergefühl vermittelt. Durch den besonders großen Sweet Spot fällt die Vibration des Rackets bei Ballkontakt gering aus – für eine bestmögliche Präzision. Die große Sweet Area sowie das EVA-Innenmaterial steigern zudem die Energiegewinnung bei den Rückschlägen. Dank Carbon-Rahmen und -Oberfläche ist der Schläger besonders leicht und robust.

Produktdetails:
  • Material (Rahmen): Carbon
  • Material (Oberfläche): Carbon
  • Material (Innenmaterial): EVA
  • Maße (LxBxH): 46x26x3,8 cm
  • Gewicht: 380 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Trendsport, Rückschlagspiele, Rückschlagspiel, Racket, Racket-Sportarten, Rackets, Racketsport, Trend-Sport, Trendspiele, Padel-Schläger, Padel, Schläger, Padelschläger, Padel-Racket, Padel-Rackets, Padelracket, Padelrackets, Bullpadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3261330
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.