Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Playparc Calisthenics-Anlage 4FCIRCLE "Freestyle-Bar mit Addons"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613262708
Hersteller:
Playparc
Herst.-Nr.:
3262708
EAN/GTIN:
04065895100682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turnreckstange
Outdoor
Outdoorfitness
Playparc
Für Outdoor-Fitness-Parks und Parkanlagen
Station aus Hangel-, Leiter-, Reck- und Human-Flag-Elementen
Trainiert alle Muskelgruppen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Ideale Outdoor-Fitness-Station - die Playparc 4FCIRCLE Calisthenics-Anlage "Freestyle Bar mit Addons"
Die Playparc 4FCIRCLE Calisthenics-Anlage "Freestyle Bar mit Addons" besteht aus einer vertikalen Sprossenwand, einer Bogenhangelleiter und einer Flag-Pole-Stange. Perfekt für vielseitige Trainingseinheiten mit dem eigenen Körpergewicht.
Produktdetails:
Gefertigt nach DIN 16630 und DIN 1176
Flag Pole: Glasperlengestrahlt
Höhe Standpfosten, verzinkt: 265 cm
Länge Freestyle Bar: 200 cm
Höhe Freestyle Bar: 265 m
Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte
Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
Material: Edelstahl; Stahl, feuerverzinkt
Alter: Ab 14 Jahren
Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand
Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Kraft
Aufstellmaß: 685x419x282 cm
Fallschutz: 60,80 m²
Max. Fallhöhe: 265 cm
Sicherheitsbereich: 1098x572 cm
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Fitness
,
1-fach
,
Reck
,
Outdoorfitness-Gerät
,
Outdoor-Fitnessgerät
,
Outdoor-Fitness-Anlagen
,
Reckstange
,
outdoor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.850,47*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.113,64*
€ 7.275,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.070,72*
€ 7.224,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.909,97*
€ 7.032,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.850,47*
€ 6.962,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen