Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Playparc Calisthenics-Anlage 4FCIRCLE "Enterprise"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613262900
Hersteller:
Playparc
Herst.-Nr.:
3262900
EAN/GTIN:
04065895098293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgeräte
Outdoorfitness
Outdoor-Fitness
Outdoorfitness-Gerät
Entlastet Spielplatzgeräte durch professionelle Kraftgeräte
Für jugendliche als auch erwachsene Calisthenic-Sportler
Als Einzelgerät oder Ergänzung in Bewegungsparcours
Entspricht den Anforderungen der DIN EN1176 und DIN EN16630
Trainieren von Kraft und Beweglichkeit aller Muskelgruppen
Playparc 4FCIRCLE Calisthenics-Anlage "Enterprise": Ideal für Parks sowie ausgewiesene Spiel- und Sportstätten
Die Playparc 4FCIRCLE Calisthenics-Anlage "Enterprise" bringt sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene in Bewegung. Die Outdoor-Fitness-Anlage bietet verschiedene Stationen, um alle Muskelgruppen im Körper anzusprechen. So besteht die Anlage aus 1 Sprossenwand, 1 Bogenhangelleiter, 4 verschiedenen Reckstangen sowie 2 Suspensionsringen. Hochwertige Materialien sorgen für eine besonders lange Lebensdauer der 4FCIRCLE Calisthenics-Anlage "Enterprise" von Playparc.
Unser Tipp:
Wir empfehlen ein Schild mit entsprechenden Übungsanleitungen aufzustellen. Dieses befindet sich nicht im Lieferumfang. Bestellen Sie es daher am besten gleich mit.
Produktdetails:
Auf Anfrage sind die verzinkten Standpfosten und Edelstahlstangen auch pulverbeschichtet erhältlich
Material: verzinkte Standpfosten und Edelstahlstangen
Gewicht: 300 kg
Farbe: Silber
Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
Einsatzmöglichkeit: Calisthenics
Material: Edelstahl; Stahl, feuerverzinkt
Alter: Ab 14 Jahren
Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand
Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Kraft
Aufstellmaß: 905x396x280 cm
Fallschutz: 114,1 m²
Sicherheitsbereich: 1298x879 cm
Max. Fallhöhe: 280 cm
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Playparc
,
Calisthenics-Station
,
Outdoor-Fitnessgerät
,
Outdoor-Fitness-Anlagen
,
Outdoorfitness-Park
,
Outdoorfitness-Parks
,
Handstandbügel
,
Enterprise
,
4FCIRCLE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.201,48*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.493,49*
€ 11.297,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.418,65*
€ 11.208,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.252,63*
€ 11.010,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.201,48*
€ 10.949,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen