Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Playparc Outdoor-Fitnessgerät 4FCICRLE "Dips-Barren" 3-fach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613263017
Hersteller:
Playparc
Herst.-Nr.:
3263017
EAN/GTIN:
04065895026265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dipsbarren
Barren
Outdoorfitness
Outdoor-Fitness
Trainieren von Stütz-, Arm- und Schultermuskulatur
Mittlere Stange ist leicht schräg für variable Griffbreiten
Entlastet Spielplatzgeräte durch professionelle Kraftgeräte
Für jugendliche als auch erwachsene Calisthenic-Sportler
Als Einzelgerät oder Ergänzung in Bewegungsparcours
Playparc Outdoor-Fitnessgerät 4FCIRCLE "Dips-Barren": Entspricht den Anforderungen der DIN EN1176 und DIN EN16630
Am Playparc Outdoor-Fitnessgerät 4FCIRCLE "Dips-Barren" führen die Sportler zunächst die Stützposition mit gestreckten Armen aus, halten sowie stabilisieren diese. Danach bringen die Fitnessfans ihre Ellenbogen in eine rechtwinklige Position. Durch diese Übung lässt sich die Stütz-, Arm- sowie Schultermuskulatur ausgezeichnet fordern und verbessern. Für noch mehr Varianz ist der Barren an einer Seite mit einem geraden Auslaufgriff versehen. Das bietet im Ergebnis mehr Umgreifmöglichkeiten.
Produktdetails:
Gewicht: 50 bzw. 55 kg
Farbe: Silber
Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
Einsatzmöglichkeit: Calisthenics
Material: Edelstahl
Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch
Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Kraft
Alter: Ab 12 Jahren
Sicherheitsbereich: 533x415 cm
Aufstellmaß: 233x116x130 cm
Fallschutz: 22,12 m²
Max. Fallhöhe: 130 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Dipbarren
,
Dip-Barren
,
Outdoorfitness-Gerät
,
Outdoor-Fitnessgerät
,
Outdoor-Fitness-Anlagen
,
Outdoorfitness-Park
,
Outdoorfitness-Parks
,
3-fach
,
Dips-Barren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.692,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.905,00*
€ 3.456,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.881,35*
€ 3.428,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.778,47*
€ 3.306,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.726,10*
€ 3.244,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.692,59*
€ 3.204,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc Outdoor-Fitnessgerät 4FCICRLE "Dips-Barren" 2-fach
Playparc
3263004
ab € 1.964,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen