Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Playparc Outdoor-Fitnessgerät 4FCIRCLE "Handstandbügel"
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613263105
Hersteller:
Playparc
Herst.-Nr.:
3263105
EAN/GTIN:
04065895089109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgeräte
Outdoorfitness
Outdoor-Fitness
Handstandstützen
Für den Outdoor-Bereich wie Park- und Fitnessanlagen
Besonders witterungsbeständig, aus Edelstahl
Ideal für Übungen mit dem eigenen Körpergewicht
Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Produktdetails:
Auf Anfrage pulverbeschichtet.
Material: Edelstahl V2A, glasperlengestrahlt
Gewicht: 390 kg
Farbe: Silber
Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
Einsatzmöglichkeit: Calisthenics; Fitness-Park
Max. Anzahl der Benutzer: 1
Material: Edelstahl
Alter: Ab 14 Jahren
Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Kraft
Aufstellmaß: 120x60x30 cm
Max. Fallhöhe: 30 cm
Sicherheitsbereich: 365x360 cm
Fallschutz: 13,14 m²
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Handstandständer
,
Handstandgerät
,
Handstand
,
machen
,
Outdoorfitness-Gerät
,
Outdoor-Fitnessgerät
,
Outdoor-Fitness-Anlagen
,
Outdoorfitness-Park
,
Outdoorfitness-Parks
,
Handstandbügel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.155,59*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2.155,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.354,14*
€ 2.801,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.324,44*
€ 2.766,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.231,81*
€ 2.655,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.182,63*
€ 2.597,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.155,59*
€ 2.565,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen