Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Kinderfahrzeuge
>
Scooter
>
Artikel
Yedoo Tretroller "Two Y30"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613264704
Hersteller:
Yedoo
Herst.-Nr.:
3264704
EAN/GTIN:
08595142612553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Reflektierende Elemente an Lenker und Reifen
V-Brake Tektro-Bremsen an Vorder- und Hinterrad
Stabil: Belastbar bis 100 kg
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Yedoo Tretroller "Two Y30" : Der Roller für Stadt und Umgebung
Der Tretroller "Two Y30" von Yedoo ist ein Scooter für Kinder ab 6 Jahren mit einer Mindestgröße von 120 cm. Das schnelle und flinke Fahrzeug steht Scootern für Erwachsene in nichts nach. Der stabile Rahmen besteht aus Hi-Ten-Stahl. Dank der grünen Lackierung fällt der Kinder-Scooter sofort ins Auge. Reflektierende Elemente an Lenker und Reifen sorgen für eine bessere Außenwahrnehmung und durch das bessere „gesehen werden“ für mehr Sicherheit. Dank der Luftreifen sind auch ausgiebige Touren sehr angenehm zu fahren. Mit den V-Brake Tektro-Bremsen an Vorder- und Hinterrad bringen Sie den Yedoo Tretroller "Two Y30" sicher zum Stehen.
Zielgruppe: Kinder
Lenkerhöhe verstellbar: Ja
Einsatzbereich: Privat; Freizeiteinrichtung
Max. Belastbarkeit: 100 kg
Anzahl Räder: 2 Räder
Reifenart: Luftreifen
Alter: ab 6 Jahren
Reifendurchmesser: 16 Zoll (vorne); 12 Zoll (hinten)
Farbe: Grün
Bremssystem: V-Brake Tektro
Material Reifen: Gummi
Maße Trittfläche: 34x12 cm
Material Rahmen: Hi-Ten Stahl
Lenkerhöhe: 84-93 cm
Gewicht: 7,8 kg
Maße: 122x54x83/91 cm
... >
Freizeitspiele
>
Kinderfahrzeuge
>
Tretroller
Weitere Suchbegriffe:
Tretroller
,
yedoo roller
,
bikeboard
,
Kinderfahrzeuge
,
Kinderfahrzeug
,
Scooter-Roller
,
für
,
Kinder
,
Kinderscooter
,
Scooterroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 142,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen