Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Schulterrad"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613265404
Hersteller:
     Agapito
Herst.-Nr.:
     3265404
EAN/GTIN:
     4044475293310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Generationenpark
Hindernis
Generationenspielplatz

  • Für Parkanlagen, Außenbereiche von Kliniken, Seniorenheime
  • Wetterfest, wartungsfrei mit Antigraffitibeschichtung
  • Inkl. graviertem Anleitungs-Schild
  • Nach EN 16630 gefertigt
  • Trainiert alle Bewegungsmöglichkeiten der Schultern


Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Schulterrad": Witterungsbeständige Outdoorfitness-Station
Das Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Schulterrad" trainiert die Schultern von Outdoor-Begeisterten durch das Drehen der Scheibe – einfach seitlich davorstellen, erst mit einer Hand den Griff festhalten und das Rad drehen, dann mit der anderen.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Stahl mit wärmegehärteter Polyesterfarbe
  • Material Wand: Polyäthylen, hochdicht, wartungsfrei und graffitifest
  • Material hinteres Abdeckblech: Edelstahl, poliert
  • Material Rad: 12 mm starke, wartungsfreie HDPE-Paneele
  • Material Griffe: Polyethylen
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Gewicht: 59 kg
  • Farbe: Silber-Blau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Material: Edelstahl; HDPE; Stahl
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Fallhöhe: Keine
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit
  • Aufstellmaß: 116x65x181 cm
  • Sicherheitsbereich: 423x368 cm
  • Fallschutz: 15,57 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.743,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,39*
€ 2.275,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,83*
€ 2.259,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,34*
€ 2.174,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.785,69*
€ 2.124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,98*
€ 2.075,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.