Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Hindernisparcours" Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613265518
Hersteller:
     Agapito
Herst.-Nr.:
     3265518
EAN/GTIN:
     4044475293334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Generationenpark
Hindernis
Generationenspielplatz

  • Für Parkanlagen, Außenbereiche von Kliniken, Seniorenheime
  • Besonders sicherer Halt dank umlaufender Alu-Bügel
  • Wetterfest, wartungsfrei mit Antigraffitibeschichtung
  • Inkl. graviertem Anleitungs-Schild
  • Nach EN 16630 gefertigt


Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Hindernisparcours" trainiert Gleichgewicht und Koordination beim Gehen
Das Agapito Outdoor-Fitnessgerät "Hindernisparcours" ist von Rehabilitations-Fachpersonal sowie Physiotherapeut:innen mitentwickelt, um bestmögliche Erfolge zu erzielen. Die Anwender:innen halten sich, wenn nötig, am Geländer fest und überwinden durch langsame Schrittbewegungen die Hindernisse. Die Ausführung "Fix" bietet leiterähnliche Elemente zum Darüberlaufen, die Variante "Flexibel" besteht aus kleinen, pilzähnlichen Elementen, über die jeder Nutzende balanciert. Dank rostfreiem und witterungsbeständigem Material sind die Parcours wartungsarm und widerstandsfähig - für besonders lange Lebensdauer.

Produktdetails Fix:
  • Höhe Geländer: 102 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Gewicht: 21 kg
Produktdetails Flexibel:
  • Höhe Geländer: 102 cm
  • Höhe Hindernisse: 17 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Gewicht: 34 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Aufstellmaß: 299x88x102 cm
  • Sicherheitsbereich: 599x388 cm
  • Fallschutz: 23,25 m²
  • Max. Fallhöhe: 17 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.829,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.050,42*
€ 3.630,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.025,35*
€ 3.600,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.917,13*
€ 3.471,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.862,59*
€ 3.406,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.829,04*
€ 3.366,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Agapito
3265505
ab € 1.867,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.