Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinera Wassertrampolin "Pirates Tramp 500" Inkl. Base Step, Slide ...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613273917
Hersteller:
     Spinera
Herst.-Nr.:
     3273917
EAN/GTIN:
     04260452069444
Suchbegriffe:
Badespaß

  • Wind- und wellenresistent
  • Für Schwimmbäder sowie offene Gewässer geeignet
  • Besonders schnell aufgepumpt und einsatzbereit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spinera Wassertrampolin "Pirates Tramp 500": Trampolinspringen auf dem Wasser
Mit dem Spinera Wassertrampolin "Pirates Tramp 500" ergänzen Sie nicht nur Wasserparks bestmöglich. Auch einzeln sorgt dieses Wassergroßgerät für zufriedene Badegäste. Sie erhalten das Trampolin in der Ausführung mit dem Element Base Step, wodurch der Aufstieg aus dem Wasser heraus erleichtert wird sowie in der Variante mit zusätzlicher Rutsche und Balancierelement Base Beam. Dank Tragegriffen transportieren Sie das Aquapark-Gerät auch aufgepumpt leicht zur richtigen Position. Mittels 4 Ankerpunkten sichern Sie das Eventmodul zuverlässig in Becken oder Gewässern mit einer Mindestwassertiefe von 2,4 m.

Allgemeine Produktdetails:
  • An allen 4 Seiten lassen sich weitere Elemente von Aquaparks befestigen
  • Füllzeit: 13 Min. bei 1 Pumpe, 8 Min. mit 2 Pumpen
  • Austauschbares Sprungtuch
  • Inkl. Tragetasche

Produktdetails Tramp:
  • Maße: 5,0x5,0x0,80 m
  • Gewicht: 122 kg

Produktdetails Base Step:
  • Maße: 1,55x1,10x0,20 m
  • 10 kg

Produktdetails Base Slide:
  • Maße: 2,70x1,00x1,20 cm
  • 21 kg

Produktdetails Base Beam:
  • Maße: 2,50x0,45x0,45 m
  • 5,6 kg

Lieferumfang für das "Pirates Tramp 500" inkl. Base Step:
  • 1 "Pirates Tramp 500"
  • 1 Base Step
  • 1 Tragetasche

Lieferumfang für das "Pirates Tramp 500" inkl. Base Step, Base Slide und Base Beam
  • 1 Trampolin Pirates Tramp 500
  • 1 Base Step
  • 1 Base Slide
  • 1 Base Beam
  • 1 Tragetasche

  • Einsatzbereich: Badesee; Sprungbecken; Meer
  • Notwendige Mindestwassertiefe: 2,40 m
  • Sicherheitsabstand: 3 m
  • Mind. Wassertiefe: 2,4 m
  • Max. Nutzeranzahl: 3
  • Verbindungsart: Überlappende Klettverschlüsse
  • Gewicht: 158,6 kg
  • Maße: 10,20x6,10x0,80 m
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkl. Base Step, Slide und Beam
Weitere Suchbegriffe: Wasserspiel-Geräte, Wasserspiel-Gerät, Wasserspielgeräte, Wasserspielgerät, Eventmodul, Wassertrampolin, Wasserpark, Eventmodule, Wasserspielelemente, Aqua, Plattform, Aquapark, Pirates, Tramp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.263,58*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 5.263,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5.441,82*
€ 6.475,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 5.411,18*
€ 6.439,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5.298,72*
€ 6.305,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5.263,58*
€ 6.263,66
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spinera
3273904
ab € 4.436,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.