Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Boxsack "Klassik" 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613276004
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3276004
EAN/GTIN:
     08720088976210
Suchbegriffe:
Boxsack
Sandsack Boxen
adidas boxsack
boxsack

  • Für Amateure, Fitnessstudios und Kinder
  • Effektiver Schlagwiderstand und Dämpfung
  • Extra starke Nähte gegen Herausreißen
  • Stabile und geräuschreduzierende Aufhängung
  • Scanned Bag: elektronisch auf Metallgegenstände kontrolliert


Adidas Boxsack "Klassik": leise, langlebig, sicher
Der Adidas Boxsack "Klassik" besteht aus robustem Polyurethan-Kunstleder. Dank der extrastarken Nähte hält der langlebige Boxsack auch harten Schlägen und Tritten sicher stand. Die geschredderten Textilreste sorgen zudem für eine gleichmäßige Füllung und bestmögliche Dämpfung. Im Vergleich zu Stahlketten sind die robusten Nylonstraps deutlich leiser, was vor allem in Fitnessstudios mit vielen Trainierenden den Lärmpegel merklich senkt. Die 4-Punkt-Aufhängung sorgt für einen konstanten Bewegungsradius des Boxsacks, während die in den Straps eingearbeiteten Metallösen einen stabilen Halt gewährleisten. Klicken Sie die Ösen einfach in den Karabiner Ihrer Deckenhalterung und schon kann das Training beginnen.

Produktdetails:
  • 90 cm: Für Kinder bis 12 Jahre
  • 120 cm: Für Jugendliche und Erwachsene zum Schlagtraining
  • 150 cm: Für Jugendliche und Erwachsene zum Schlag- und Tritttraining

  • Außenmaterial: Kunstleder
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Farbe: Schwarz
  • Material Füllung: Textilreste
  • Gewicht: 20 kg
  • Im Lieferumfang inkl.: 4-Punkt-Nylonaufhängung
  • Maße: 90x30 cm
  • Material Innensack: Polyurethan

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Box-Säcke, Boxen-Säcke, Boxsäcke, Box-Sack, Boxsacktraining, Kickboxen, Fitnessboxen, Fitness-Boxen, Fitness, Boxen, Kinderboxen, Trainingsboxen, Kinder-Boxen, Thaiboxen, Boxsack-Training, für, Einsteiger, Anfänger, Thai-Boxen, Kinder, Boxen-Sack, trainieren, Jugendliche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3276017
ab € 105,06*
Ähnlich
adidas
3276020
ab € 161,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.