Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunflex Pickleball-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613276600
Hersteller:
     Sunflex
Herst.-Nr.:
     3276600
EAN/GTIN:
     04001078535070
Suchbegriffe:
Trendsport
Pausenhof
Pausenhofspiele
Pausenspiele

  • Für Schulen zur aktiven Pausengestaltung und Vereine
  • US-Trendsportart: Mix aus Badminton, Tennis und Tischtennis
  • 2 Schläger mit gepolsterten Griffen und Handschlaufe
  • 1 Lochball mit reduzierter Geschwindigkeit
  • Inkl. Trage- und Aufbewahrungstasche


Sunflex Pickleball-Set: Schlagen, treffen, Spaß haben
Das Sunflex Pickleball-Set besteht aus 2 Schlägern, 1 Lochball sowie einer praktischen Trage- und Aufbewahrungstasche mit einem Nylon-Netz. Die Holz-Schläger verfügen über eine wasserabweisende Oberfläche. Der gepolsterte Griff liegt beim Spiel gut in der Hand und sorgt auch bei schwitzigen Händen für den nötigen Grip. Sollte doch einmal ein Schläger aus der Hand fallen, schützt die integrierte Handschlaufe zudem die Spieler, Zuschauer und den Schläger selbst. Der Ball verfügt über mehrere Löcher, die die Geschwindigkeit reduzieren und so Einsteigern und Kindern in- und outdoor ein angstfreies Spiel ermöglichen.

Set-Bestandteile:
  • 2 Schläger
  • 1 Lochball
  • 1 Trage- und Aufbewahrungstasche

Produktdetails Schläger:
  • Material (Schläger): Holz
  • Material (Griffpolsterung): Gummiband
  • Material (Schlaufe): Nylon
  • Maße (LxBxH): 40x19x3 cm
  • Schlaufenweite: 36 cm
  • Grifflänge: 14,5 cm
  • Gewicht je Schläger: 291 g

Produktdetails Lochball:
  • Material: Kunststoff
  • ø: 7 cm
  • Gewicht: 22,5 g
  • Farbe: Grün

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,19667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,93*
€ 32,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.