| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613277603 Herst.-Nr.: 3277603 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Erweiterung für das SmarTracks Timing “Mobile Set“
- Ermöglicht die gleichzeitige Vermessung mehrerer Athleten
- Misst Bewegungsdaten, verbindet sich mit der Smart Run App
- Ideal für den Einsatz im Schul- und Vereinssport
- Bietet maximalen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit
SmarTracks Sensor "DX5.0 Timing" mit Sensorgurt: Nutzung in Kombination mit der übersichtlichen App Smart Run Der SmarTracks Sensor "DX5.0 Timing" mit Sensorgurt ergänzt Ihr Hauptset, das SmarTracks Timing "Mobile Set", bestmöglich. Sie wollen die Läufe mehrerer Athleten gleichzeitig analysieren? Dann brauchen Sie den Sensor "DX5.0 Timing". Bestellen Sie beliebig viele Sensoren und messen Sie die Läufe von mehreren Sportlern präzise und zuverlässig. Ob für Lauf-Disziplinen der Leichtathletik wie bei Kurz-, Mittel- und Langstreckenläufen, Hürden- und Staffelläufen oder im Stabhochsprung- und Weitsprunganlauf – mit den Sensoren in Kombination mit dem Timing “Mobile Set” (nicht im Lieferumfang) messen Sie exakte Laufzeiten, Zwischenzeiten, Laufstrecken, Schrittfrequenzen, Anzahl von Schritten und Geschwindigkeiten. Durch die Verbindung mit der Smartphone-App lassen sich diese Werte per Livestream verfolgen und anschließend für die Zukunft abspeichern. SmarTracks Sensor "DX5.0 Timing" mit Sensorgurt: Der Zeitmess-Sensor zur Messung von Läufen Der bequem sitzende Gurt mit Sensor misst Bewegungsdaten während des Laufs und verbindet sich mit der Smart Run-App. Sie laden den Sensor mittels handelsüblichem USB-Adapter (5 V) auf und profitieren von einer Akkulaufzeit zwischen 8 und 10 Stunden. Tipp zum Anlegen des Gurtes Damit Ihre Sportler den Sensorgurt richtig positionieren und Sie genaue Daten erhalten achten Sie bitte darauf, dass der Gurt inkl. Sensor in der Mitte des unteren Rückens sitzt. Zudem muss die Sensorkappe nach links und die T-Nummer nach außen zeigen. Auflade- und Akkulauf-Zeiten: - 100 % : ca. 3 Stunden
- 80 % : ca. 2 Stunden
- Akkulaufzeit: 8 bis 10 Std.
Produktdetails:- Material: Kunststoff
- Maße (LxBxH): 30x25x8 cm
- Gewicht: 500 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitmess-System, Zeitmessungs-System, Zeitmessungssystem, Leichtathletik, Laufen, Automatische, Zeitmesschip, Zeitmess, App, Zeitmessungs-App, Zeitmess-Gurt, Zeitmessgurt, Mobile, Magnetschranken, Gurt, zum, Zeitmessen, Zeitmesssystem, SmarTracks, Sensorgurt, Laufanalyse, Lauf-Analyse, Laufzeiten, messen, Traningsanalyse |
| | |
| |