Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Langhantelstange "Power" mit Verschlüssen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613280805
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3280805
EAN/GTIN:
     04044475282680
Suchbegriffe:
Langhantelstange
langhantelstange

  • Gerändelte Grifffläche
  • Sehr robust und extrem belastbar
  • Feste Verschlüsse mit Klappmechanismus inkl.
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Langhantelstange "Power" – stark belastbar und gut greifbar
Die Sport-Thieme Langhantelstange "Power" mit Verschlüssen besteht aus besonders robustem Stahl und hält Belastungen von bis zu 300 kg stand. Die gerändelte Grifffläche bietet einen guten Halt auch in schweißtreibenden Trainingseinheiten. Alle Hantelscheiben mit einem ø von 50 mm lassen sich aufstecken. Für extra guten Halt sorgen die beiden im Lieferumfang enthaltenen Klappverschlüsse.

Produktdetails Stange:
  • Material: Stahl
  • Kugelgelagerte Drehbuchse
Produktdetails Klappverschluss:
  • Material: Kunststoff
  • Für festen Sitz der Hantelscheibe und mehr Sicherheit
  • Farbe (ø 50 mm, Kunststoff): Schwarz

  • Einsatzbereich: Training
  • Scheibenaufnahme: 50 mm
  • Trainingsbereich: Fitness; Kraftsport
  • Gesamtgewicht: 20 kg
  • Produktart: Langhantelstange
  • Ausführung: Langhantelstange
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Beschaffenheit: gerändelte Oberfläche
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 20 kg
  • Außenmaterial: Stahl
  • Innenmaterial: Stahl
  • Farbe: Silber
  • Gewicht Hantelstange: 20 kg
  • Maße: 220 cm
  • Länge Hantelstange: 220 cm
  • Gesamtlänge: 220 cm
  • Länge Scheibenaufnahme: 44,5 cm
  • Griffweite: 131 cm
  • Durchmesser Scheibenaufnahme: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Gewichtheben, Hantelstange, Hantel, Langhantel, Bankdrücken, Kreuzheben, Hantelstangen, Langhanteltraining, Stange, Langhantelklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 168,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 213,14*
€ 253,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 212,42*
€ 252,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 199,72*
€ 237,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 186,39*
€ 221,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 168,82*
€ 200,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.