Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reboots Regenerationstool "Go Lite" Boots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613281912
Hersteller:
     Reboots
Herst.-Nr.:
     3281912
EAN/GTIN:
     04260324983311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Gerät
Massagegeräte
Massagegerät
Massage-Geräte

  • Dank Overlapping-Technologie lückenlose Massage
  • App-Steuerung für individuelle Programmabläufe
  • 3 Programme mit verschiedenen Intensitätsstufen
  • Massage bis in die Tiefenmuskeln: 16 Stufen, bis zu 180 mmHg
  • Besonders leise, 2 Stunden Akkupower


Reboots Regenerationstool "Go Lite": Für das flexible Regenerationstraining
Das Reboots Regenerationstool "Go Lite" erhalten Sie in Form von Boots oder Pants. Die Boots ziehen Sie wie einen Stiefel über beide Beine. Somit ist Ihr Unterkörper einschließlich der Füße eingepackt und die Regenerationseinheit kann starten. Mit den Pants erhalten Sie darüber hinaus eine zusammenhängende Hose. Die reicht von den Zehen bis hin zur Körpermitte (je nach Körpergröße) und bietet Ihnen eine zusätzliche Massage Gesäßmuskeln sowie im Hüft- und Rückenbereich.3 Programme mit unterschiedlichen Intensitätsstufen ermöglichen Ihnen ein speziell auf Sie abgestimmtes Training. Die Reboots "Go Lite" sorgen dafür, dass Abfallprodukte im Stoffwechsel besser abtransportiert werden, durch die nach dem Sport Ermüdungserscheinungen hervorgerufen werden.

Komfortable App-Steuerung
Mittels App steuern Sie die Session dabei über Ihr Smartphone. Besonders praktisch: Sie speichern Ihre Lieblings-Programm-Sequenz einfach ab und starten bei der nächsten Einheit bequem in die Regeneration. Bevor Sie das Programm starten, passen sich die Kompressionskammern Ihrer Reboots an Ihren Beinumfang an. Vorteil: Die Kammern erreichen somit ihren Zieldruck schneller. Die übereinanderliegenden Kammern sorgen darüber hinaus für eine gleitende Massagewelle, durch die eine schnellere Regeneration, verbesserte Beweglichkeit und weniger Muskelkater erreicht werden kann. Geliefert werden die Reboots mit einem kompakten Steuergerät, durch die Sie die Massagetrainer unabhängig von einer Stromquelle flexibel nutzen.

Produktdetails:
  • Maße (Gerät): 25,4x6x6,8 cm
  • Gewicht (Gerät und Pants): ca. 2,2 kg
  • Gewicht (Gerät und Boots): ca. 2 kg

Größen:
  • Reboots „Go Lite“ Pants 2.0: L
  • Reboots "Go Lite" Boots: M, Beininnenlänge bis 81cm
  • Reboots "Go Lite" Boots: L, Beininnenlänge 82–88 cm
  • Reboots "Go Lite" Boots: XL, Beininnenlänge 89 cm

Maße aller aufgepumpten Boots und Pants:
  • Höhe (max. Höhe am Fußteil): ca. 30 cm
  • Breite Pants (Hüfte): ca. 55 cm
  • Länge Pants (vom oberen Ende bis Fußspitze): ca. 115 cm
  • Länge Boots M (vom oberen Ende bis Fußspitze): ca. 93 cm
  • Länge Boots L (vom oberen Ende bis Fußspitze): ca. 97 cm
  • Länge Boots XL (vom oberen Ende bis Fußspitze): ca. 101 cm

Bestandteile:
  • 1 Reboots „Go Lite“ Boots bzw. Pants
  • 1 Reboots „Go Lite“ Gerät
  • 1 Schwarz-Gold meliertes Softcase
  • 1 Sports Bag
  • 1 Schlauchset
  • 1 Netzteil

  • Einsatzbereich: Selbstmassage; Faszienfitness; Training; Regeneration; Rehabilitation; Leistungssport; Entspannung; Fitnessstudio
  • Eigenschaften: Druck regulierbar; Luftgefüllt
  • Im Lieferumfang inkl.: Ladekabel; Bedienungsanleitung; Schlauchset; Steuergerät; Soft-Case; Sports-Bag
  • Material: TPU beschichtetes Nylon
  • Gewicht : 2 kg

Weitere Informationen:
Größe:
L
Ausführung:
Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,35*
€ 582,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,57*
€ 570,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,87*
€ 535,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,85*
€ 481,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reboots
3281925
ab € 403,10*
Ähnlich
Reboots
3281909
ab € 405,28*
Ähnlich
Reboots
3450202
ab € 642,64*
Ähnlich
Reboots
3450215
ab € 644,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.