Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reboots Regenerationstool "One" L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613282016
Hersteller:
     Reboots
Herst.-Nr.:
     3282016
EAN/GTIN:
     4260324983670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massagegeräte
Massagegerät
Massage-Geräte
Selbstmassage

  • Overlapping-Technologie für lückenlose Massage
  • 8 Kompressionskammern für hohe Effektivität
  • 6 Massageprogramme: Von sanft bis intensiv
  • 8 Intensitätsstufen bis 240 mmHg
  • Stromquelle wird benötigt


Reboots Regenerationstool "One": Für individuelle Kompressionsmassage
Das Reboots Regenerationstool "One" eignet sich hervorragend zur Regeneration nach intensiver sportlicher Betätigung. Sie ziehen den Massagetrainer wie einen Boot an und bedecken damit Ihre komplette Beinpartie – von den Zehen bis zur Leiste. Mit der Pants 2.0 in Einheitsgröße erhalten Sie darüber hinaus eine zusammenhängende Hose, welche von den Zehen bis hin zur Körpermitte reicht (je nach Körpergröße). Die Kompressionsmassage im Gesäß-, Hüft- und Rückenbereich ist somit ideal möglich. Zudem passen Sie den Beinumfang dank 3 separater Reißverschlüsse optimal Ihrer Beinanatomie an. Somit kommt der Massagedruck immer gleich an - egal, bei welchem Beinumfang. Die hervorragende Passform der Pants 2.0 ermöglicht darüber hinaus mehr Massagezyklen in gleicher Zeit. Über das im Lieferumfang enthaltene Steuergerät stellen Sie leicht die Intensitätsstufen ein – dabei wählen Sie aus 8 Stufen und 6 Massageprogrammen von sanften bis intensiven Massagedruck.

Produktdetails:
  • Maße (Gerät): 30x24x10 cm
  • Gewicht (Gerät + Pants): ca. 5,4 kg
  • Farbe: Schwarz

Größen:
  • Reboots "One" Boots: L, Beininnenlänge 82-88 cm

Maße aller aufgepumpten Boots und Pants:
  • Länge Boots L (vom oberen Ende bis Fußspitze): ca. 97 cm

  • Einsatzbereich: Selbstmassage; Faszienfitness; Regeneration; Rehabilitation; Leistungssport; Entspannung; Fitnessstudio
  • Eigenschaften: Druck regulierbar; Luftgefüllt
  • Im Lieferumfang inkl.: Bedienungsanleitung; Schlauchset; Steuergerät
  • Material: TPU beschichtetes Nylon
  • Gewicht : 5,4 kg

Weitere Informationen:
Größe:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,40*
€ 1.111,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,72*
€ 1.105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,13*
€ 1.068,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,01*
€ 1.036,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,93*
€ 991,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reboots
3282029
ab € 830,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.