Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball "CoreX School" Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613285507
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3285507
EAN/GTIN:
     04044475266666
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
sport-thieme fußball
fußball größe 3

  • Outdoor-Fußball speziell für den Schulsport
  • Robust und langlebig
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Elegantes, ansprechendes Design
  • Aus recyceltem PU: 7 bis 11 PET-Flaschen


Sport-Thieme Fußball "CoreX School" – Spielspaß auf Sportplatz und Pausenhof
Der Fußball "CoreX School" besteht aus Polyurethan und verfügt über das klassische Design mit 32-Panels. Speziell für den Schulsport entwickelt, überzeugt der Trainingsfußball durch seine hochwertige Verarbeitung, die ihn besonders robust und langlebig macht. Denn die Herstellung des Schulfußballs erfolgte im Hybridverfahren, in dem die Nähte sowohl genäht als auch verklebt werden.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Spielklasse: G-Junioren/Bambinis
  • Gewicht: 290 g
  • Größe: 3
  • Verarbeitung: Geklebt; Genäht; Hybrid
  • Umfang: 61-63 cm
  • Für wen: Grundschule
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,5-0,7 bar
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U7
  • Blase: Gummi
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Bälle, Schule, Grundschule, Kinder, Ball, Schulfußball, Robuster, robust, für, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3285510
ab € 20,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
3285523
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.