Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Das grüne Tor" 120x80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613286614
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3286614
EAN/GTIN:
     04260484313805
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze
  • Simply-Fix-Netzbefestigung
  • Mobil, robust und verletzungsneutral
  • Biologisch abbaubare Tornetze
  • Besteht aus 80 % recyceltem Aluminium


Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Das grüne Tor": Stabil und vielseitig einsetzbar
Das Mini-Fußballtor aus dem Hause Sport-Thieme stammt aus ressourcenschonender Produktion und ist für den regelmäßigen Einsatz im Fußballtraining sowie für anspruchsvolle Streetball-Matches geeignet. Durch die Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze ist das nach DIN EN-16579 gefertigte Tor besonders standfest und kippsicher, was Verletzungen vorbeugt und die Sicherheit enorm erhöht. Des Weiteren ist das Tor dank des recycelten Aluminiums extrem robust und langlebig. Die umlaufend eingefräste Simply-Fix-Netzbefestigung sorgt außerdem dafür, dass das Tornetz stabil montiert ist und viele Torschüsse aushält. Durch angeschweißte Transportgriffe ist es zudem einfach zu transportieren – optimal für den regelmäßigen Trainingsbetrieb in Schulen und Vereinen sowie für das Spielen auf Bolzplätzen.

Produktdetails:
  • DIN Norm: DIN-EN 16579
  • Torkonstruktion: Vollverschweißt, 1-teilig
  • Bodenrahmen: Rechteckprofil (38x70 mm)
  • Netzstärke: ca. 4 mm
  • Farbe Tor: Silber

  • Torgröße: 1,20x0,80 m
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 50 mm)
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Material Tor: Aluminium
  • Netz-Maschenweite: 12 cm
  • Netzfarbe: Weiß
  • Bauart: Frei stehend
  • Netzbefestigung: Simply Fix
  • Gewicht: 16 kg
  • Profil Bodenrahmen: 38x70 mm
  • Material Netz: Polymilchsäure
  • Inkl. Netz: Ja

Weitere Informationen:
Maße:
120x80 cm
Weitere Suchbegriffe: Bolzplatz-Tore, Bolzplatztor, Mini-Tore, Minitore, Minitor, Street-Soccer-Tore, Fußball-Kleintore, Bolzplatz-Tor, Mini-Bolzplatz-Tore, Tore-Kleintore, Tore-Mini-Tore, Jugendfußballtore, Minifussballtor, Minifusballtor, Bodenverankerung, für, Tore, Freizeit-Tor, Freizeittor, Jugendtor, Jugentor, Jugendfußballtor, Mini-Fußballtor, Mini-Tor, Minifußballtore, Tor, verschweißt, Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,30*
€ 704,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,56*
€ 673,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 547,20*
€ 651,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,09*
€ 639,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3286601
ab € 574,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
3286627
ab € 778,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.