Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Das grüne Tor" 1,5 m,Ohne Transp...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613287008
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3287008
EAN/GTIN:
     04260484313775
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Nach FIFA-DFB-Vorschrift gebaut
  • Simply-Fix-Netzbefestigung
  • Angeschweißte Transportgriffe
  • Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze
  • Besteht aus 80 % recyceltem Aluminium


Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Das grüne Tor": Ressourcenschonend und besonders robust
Das Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Das grüne Tor" ist aus 80 % recyceltem Aluminium gefertigt. Die Tornetze sind biologisch abbaubar und werden mit der Simply-Fix-Netzbefestigung einfach und schnell an das Tor angebracht. Das frei stehende und mobile Tor ist durch das geringe Gewicht, die Transportgriffe und die Transportrollen leicht positionierbar. Mit der Antikipp-Bodenverankerung, bestehend aus Spiralerdanker, steht das sicherheitsgeprüfte Kleinfeldtor geschützt und es ist verletzungsneutral. Das vollverschweißte, 1-teilige Tor ist zudem mehrfach innenverstärkt und somit ideal für den dauerhaften Einsatz auf dem Fußballplatz geeignet.

  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Sonderausstattung: Tragegriffe
  • Torkonstruktion: Aluminium
  • Netzbefestigung: SimplyFix
  • Tortiefe oben: 0,80 m
  • Farbe: Silber
  • Bauart: Frei stehend
  • Material Tor: Aluminium
  • Tortiefe unten: 1,50 m
  • Gewicht: 38 kg
  • Material Netz: Polymilchsäure
  • Netz Maschenweite: 12 cm
  • Netzfarbe: Weiß
  • Bodenrahmen: Rechteckprofil (38x70 mm)
  • Profil Bodenrahmen: Rechteckprofil (38x70 mm)
  • Torgröße: 3,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Informationen:
Tortiefe:
1,5 m
Ausführung:
Ohne Transportrollen
Weitere Suchbegriffe: Tore, Fußball-Kleintore, Tor, Tore-Kleintore, Jugendfußballtore, Kleinfeldtore, Fußball, Freizeit-Tor, Freizeittor, Jugendfußball, Jugendtor, Jugend-Fussballtore, Kleinfeldtor, Jugendfußballtor, Jugendußballtor, Kleinfeldspieltor, Kleinfeldspieltore, Blindenfußball, Blinden-Fußball, Blinden, Kleinfeld-Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,29*
€ 1.493,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,91*
€ 1.432,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,41*
€ 1.386,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,44*
€ 1.348,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,06*
€ 1.304,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3287037
ab € 1.190,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
3287011
ab € 1.034,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
3287024
ab € 1.255,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.