| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613287428 Herst.-Nr.: 3287428 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für das tägliche Lauftraining in Vereinen und der Freizeit
- Mobil und überall auf jeder Strecke einsetzbar
- Sensoren erfassen am Schienbein präzise Messwerte
- Trainingserfolg messen und durch gezielte Maßnahmen steigern
- Echtzeitanalyse mit grafischer Aufbereitung zur Dokumentation
SensoRun Laufanalyse-Set "Sensoren und Bänder": Laufanalyse wie in einer LaborumgebungMit dem Laufanalyse-Set "Sensoren und Bänder" von SensoRun dokumentieren Sportler, Trainer und Freizeitläufer mobil und überall ihre Läufe. Ob zum Überprüfen von Trainingsmaßnahmen oder zum Erkennen von Belastungen während des Laufes – durch die Analyse mit SensoRun können Sie das nächste Lauftraining gelenkschonend und besonders effizient gestalten. Beispielsweise spiegelt der SensoRun Balance Index von 0–100 die Balance im Lauf wider. Dieser Wert beinhaltet den Links-Rechts-Vergleich aller laufrelevanter Bewegungs- und Stoßbelastungsparameter. Die gemessenen Daten sind live verfolgbar und werden zur weiteren Analyse und Dokumentation gespeichert. Aus den gesammelten Daten ergeben sich Empfehlungen in Form von Handlungsvorschlägen zur Optimierung des Laufverhaltens, abrufbar in der App. Alles aus der nächsten Laufeinheit herausholen – so funktioniert SensorRunDie bequemen Bänder mit den Sensoren des SensoRun Laufanalyse-Set befestigen die Sportler an ihren Schienenbeinen ähnlich wie einen Gummistrumpf. Dadurch zeichnet es Bewegungsabläufe und Belastungen durch die Schienbein-Rotation direkt am Körper auf. Von der Sportmedizin Tübingen mitentwickelt, liefert dieses sensorgestützte System exakte Messdaten, ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse der Läufer. So gehen Sie vor: Befestigen Sie die Sesoren, mittels der im Lieferumfang enthaltenen Tibia-Bändern, am Schienbein. Per Bluetooth liefern die Sensoren 256 Messungen pro Sekunde an die kostenlose SensoRun-App auf einem Mobilgerät wie Smartphone oder Tablet. Hier erhalten Sie die Daten in Echtzeit sowie übersichtlich grafisch aufbereitet. Für wen und wofür ist SensoRun geeignet?SensoRun eignet sich sowohl für Profiläufer und Trainer als auch für Freizeitläufer. Ob zum Überprüfen des Bewegungsablaufes, zur Verbesserung des Laufstils oder zum Aufzeichnen der Trainingserfolge. SensoRun liefert präzise Messergebnisse wie es sonst nur in speziellen Laborumgebungen möglich ist. Welche Größe ist die Richtige?Sie erhalten das Set in 3 Größen: S, M und L. Hiermit sind die Größen der Bänder gemeint. Die Sensoren sind immer gleich groß. Die Bänder in Gr. S bieten eine Länge/Umfang von 29 cm, Gr. M 31 cm und Gr. L 34 cm. Am besten, Sie messen vor der Bestellung Ihren Umfang unterhalb des Knies. Zur Visualisierung: in den SensoRun-Videos sehen Sie die korrekte Position der Bänder. Produktdetails:- Zu messende Werte: Schrittdauer, Geschwindigkeit, Distanz, Schritte, Schritte/Min., Höhenmeter, Tibialer Schock (Belastung je Bein), Pronation bei Tibialer Schock (Winkel in °)
- Material: Kunststoff
- Maße (LxBxH) Sensor: 5,8x1,8x1,2 cm
- Maße (LxBxH) Bänder: 5,8x1,8x2,1 cm
- Gewicht: Sensoren 10 g, Bänder 40 g
- Lieferumfang: 2 Sensoren, 2 Bänder zur Befestigung der Sensoren
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmessung, Bewegungsmesser, Bewegungs-Messung, Streckenmessgerät, Lauf-Training, Bluetooth, Zeitmessung, Speedmessung, verbessern, Laufanalyse, Laufzeiten, messen, SensoRun, Bewegungsabläufe, analysieren, dokumentieren, Sensoren, Echtzeitanalyse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |