Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Go-Kart "Buddy Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613288405
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     3288405
EAN/GTIN:
     08715839053692
Suchbegriffe:
Kettcar
Tretauto
kettcar

  • Verstellbarer Sitz – individuell anpassbar
  • Stabile Achsschenkel – für intensiven, täglichen Gebrauch
  • BFR – Brake Freewheel Reverse
  • Für die Vermietung entwickelt
  • Entwickelt nach Cradle-to-Cradle Grundsätzen


Das Berg Toys Go-Kart „Buddy Pro“ – ein stabiles und einfach zu bedienendes Go-Kart
Das Go-Kart „Buddy Pro“ von Berg Toys ist eines der stärksten und robustesten Go-Karts von der Firma Berg. Sowohl die Achsen als auch die Räder sind besonders widerstandsfähig und für den täglichen Gebrauch konzipiert. Die Achsschenkel sind besonders massiv gebaut und extra verstärkt, um dem häufigen Gebrauch standzuhalten. Zudem benötigen die verschleißfesten Reifen weniger Pumpvorgänge und bieten jahrelang ein gutes Fahrgefühl. Da das „Buddy Pro“ auf jedem Untergrund fast lautlos fährt, eignet es sich auch für den Einsatz in Freizeitparks, Schulen und Co.

Intuitives Fahren, mit dem Berg Toys Go-Kart „Buddy Pro“
Der Stuhl des „Buddy Pro“ lässt sich einfach verstellen, wodurch sich Kinder zwischen 3 und 8 Jahren stets in der perfekten Sitzposition befinden. Darüber hinaus ist das Go-Kart mit dem Brake Freewheel Reverse (BFR) System ausgestattet. Dieses System ermöglicht es, mit den Pedalen zu bremsen und anschließend auch direkt rückwärts fahren zu können. Um dieses zu erreichen, muss man die Pedale nur in die andere Richtung treten. Um das Fahren noch einfacher zu gestalten, ist die Lenkung ebenfalls verstärkt.

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Grundschule; Kindergarten
  • Altersgruppe: 4-8 Jahre
  • Material Rahmen: Stahl
  • Alter: ab 3 Jahren
  • Material Sitzschale: Kunststoff
  • Bremssystem: BFR-System
  • Reifendurchmesser: 31 cm
  • Maße: 114x70x59 cm
  • Gewicht: 18,5 kg
  • Farbe: Schwarz-Gelb

Weitere Suchbegriffe: Go-Kart, Gokart, Kart, Go-Cart, Race, GoKarts, Berg, für, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,98*
€ 603,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,59*
€ 579,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,43*
€ 563,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.