Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica S-Light 2024/2025" G...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613288883
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     3288883
EAN/GTIN:
     4030793171393
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußbälle

  • Im Design des offiziellen Bundesligaballs für 2024/2025
  • Angenehm weicher Ballkontakt
  • Perfekt zur Heranführung an die Standard-Spielbälle
  • Mit SR-Blase
  • Dual Bonded (genäht und geklebt)


Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica S-Light 2024/2025": leichter Jugendball in offizieller Größe
Der Jugendfußball "Bundesliga Brillant Replica S-Light 2024/2025" von Derbystar ist ein leichter Ball mit Diamantstruktur für einen weichen Ballkontakt. Dieser Junior:innenball eignet sich ideal für die E- und F-Jugend sowie Bambini und erleichtert das Heranführen an reguläre Fußbälle aufgrund seines reduzierten Gewichts von etwa 290 g. Perfekt auch für den Freizeitbedarf.

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball
  • Gewicht: 290 g
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Für wen: Jugendliche
  • Verarbeitung: Hybrid
  • Altersklasse: 6-10 Jahre; 6-11 Jahre; 8-11 Jahre
  • Spielklasse: D-Junioren; E-Junioren
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U10/U11; U12/U13
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Blase: Kunstgummi
  • Zertifikat: Ohne
  • Farbe: Weiß-Hellblau-Schwarz-Pink

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Trainingsball, Trainingsfußball, Bundesliga, Fußballtraining, Trainings-Fußball, Trainingsbälle, Bundesligaball, Fußball-Training, Trainings-Ball, Trainingsfußbälle, Trainings-Fußbälle, Training, Kinder, Bundesligabälle, Bundesligafußball, Bundesligafußbälle, Bundesliga-Fußball, Bundesliga-Fußbälle, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Derbystar
3288867
ab € 24,53*
Ähnlich
Derbystar
3288870
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.