Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hudora Schützer-Set "Kids" Größe S


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613292815
Hersteller:
     Hudora
Herst.-Nr.:
     3292815
EAN/GTIN:
     04005998859360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knieschützer
Schützer
Ellbogenschützer
Schützerset

  • Hohe Sicherheit
  • Anatomisch abgestimmte Passform
  • Angenehmes Tragegefühl
  • Stoßfeste Oberschale
  • Inkl. praktischer Netztasche


Hudora Schützer-Set "Kids": Mehr Sicherheit beim Skaten
Das Schützer-Set "Kids" von Hudora überzeugt durch seine Sicherheitsfeatures, Passform und Qualität. Die Schützer sind außen mit einer stoßfesten Hartschale versehen. Die stoßdämpfende Polsterung innen besteht aus bequemem Schaumstoff. Mithilfe der verstellbaren Schlaufen passen Sie die Schützer an Ihre individuellen Bedürfnisse an, sodass diese optimal sitzen.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff, Schaumstoff
  • Maße (LxBxH): 31x15x11,5 cm
  • Gewicht: 280 g
  • Größe XS für 16-27 kg. Alter 3-7 Jahre
  • Größe S für 31-48 kg. Alter 8-12 Jahre

Weitere Informationen:
Größe:
Größe S
Weitere Suchbegriffe: Knie-Schützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 17,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,30*
€ 30,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,81*
€ 29,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,02*
€ 27,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,05*
€ 26,24
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,42*
€ 25,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,36*
€ 20,66
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hudora
83048
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.