| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613293010 Herst.-Nr.: 3293010 EAN/GTIN: 04005998859445 |
| | |
|
| | |
| - Biomechanische Schützer für Kids und Jugendliche
- Hohe Sicherheit
- Gute Passform
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Biomechanisches Hudora Schützer-Set "Comfort: Sitzt und schützt gutDas biomechanische Schützer-Set "Comfort" von Hudora besteht aus je 2 Handgelenk-, Knie und Ellenbogenschonern. Die Außenseite der Schützer besteht aus einer stoßfesten Schale in anatomischer RGO-Passform. Innen sind die Schützer mit weichem Schaumstoff gepolstert. Dadurch bieten die Schoner ein hohes Maß an Sicherheit und lassen sich bequem tragen. Die Schoner sitzen dank des Nylongewebes mit Anti-Rutsch-Funktion sicher in Position. Produktdetails:- Material: Schaumstoff, Kunststoff, Nylon
- Maße (LxBxH): 31x15x11,5 cm
- Gewicht: 312 g
- Größe S für 31-48 kg. Alter: 8-12 Jahre
- Größe M für 54-80 kg. Alter: 13-15 Jahre
- Produktart: Schutzausrüstung
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M |
|
| | |
| | | |
| |