| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613293108 Herst.-Nr.: 3293108 EAN/GTIN: 04005998859469 |
| | |
|
| | |
| - Angenehmer Tragekomfort – weich gepolstert
- Hohe Sicherheit
- Einfach anzulegen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Hudora Schützer-Set "Pro": Schutz für Handgelenke, Ellenbogen und KnieMit dem Hudora Schützer-Set "Pro" erhalten Sie 6 Schützer, jeweils 2 für die Handgelenke, Ellenbogen und Knie. Die Schoner verfügen über eine harte Außenschale und sind innen mit einem weichen Schaumstoffkern gepolstert. Dank des Easy-Fit-&-Match-Systems lassen sich die Schützer schnell und einfach via Klettverschlüsse an- und ausziehen. Das atmungsaktive und feuchtigkeitstransportierende Coolmax-Material sorgt für angenehmen Tragekomfort. Zusätzlich sind die Schützer mit einem reflektierenden Logo ausgestattet, um die Sichtbarkeit und Sicherheit zu erhöhen. Produktdetails:- Material: Kunststoff, Schaumstoff, Nylon
- Maße (LxBxH): 40,5x8,5x30 cm
- Gewicht: ca. 527 g
- Inkl. Transportbeutel
- Größe M für 54–80 kg. Alter 13–15 Jahre
- Größe L für 90–100 kg. Ab 15 Jahre
- Produktart: Schutzausrüstung
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |