Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Switch"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613294000
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3294000
EAN/GTIN:
     04044475278843
Suchbegriffe:
Balancieren
Geräteturnen
Turngerät
Balancier-Balken

  • Höhenverstellbar in 3 Stufen
  • Einfache, schnelle Höhenverstellung dank Sterngriffschraube
  • Erleichtert den Übergang auf höhere Wettkampfschwebebalken
  • Optimaler Halt durch Bezug aus rutschfestem Nadelvlies
  • Lange Haltbarkeit dank hochwertigem Nadelholz


Der Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Switch": Der perfekte Einstieg für kleine Turner
Der Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Switch" eignet sich ausgezeichnet für das Schwebebalkentraining im Kinderturnen, in der Schule sowie im Verein. Die Besonderheit ist hier, dass sich das Modell im Handumdrehen auf 3 verschiedene Höhenstufen einstellen lässt. Diese Eigenschaft ermöglicht den Athleten eine spielerische Herangehensweise an die Höhe und den Sport. Dank der höhenverstellbaren Füße wächst der Balken mit dem Selbstvertrauen und der zunehmenden Suche nach Herausforderungen der Athleten mit. Für zusätzliche Sicherheit bietet der Bezug aus Nadelvlies eine rutschfeste Oberfläche und die rutschfesten Füße garantieren einen sicheren Stand.

Hiermit kreieren Sie ein Wohlfühltraining
Mit einer Breite von 10 cm ist nicht nur ein angstfreies Training möglich. Durch die angepasste Höhe fällt auch das Erlernen neuer Turnelemente leichter als auf herkömmlichen Schwebebalken. Das bodennahe Training fördert obendrein das Selbstvertrauen der Kinder sowie die saubere Ausführung der Turnübungen. Gleichzeitig erleichtert der Sport-Thieme Übungsschwebebalken “Switch” den Übergang auf höhere Wettkampfschwebebalken.

Sichere und einfache Höhenverstellung
Der Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Switch" lässt sich anhand der Verstellung der Füße auf die Höhen 35, 40 und 45 cm einstellen. Die Höhenverstellung wird unkompliziert über eine Sterngriffschraube realisiert. Zur einfacheren Verstellung sind am inneren Rohr Markierungen angezeichnet. Das Montagematerial zur Befestigung des Gummifußes am Balken ist beiliegend.

Produktdetails:
  • Material Balken: Fichte (Brettschichtholz)
  • Farbe Bezug: Beige

  • Breite Lauffläche: 10 cm
  • Material Balken: Holz
  • Sportart: Turnen
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: 5 cm Schritte
  • Material Bezug: Vlies
  • Gewicht: 29 kg
  • Höhenverstellbarkeit: 35 bis 45 cm
  • Balkenhöhe: 35 cm; 40 cm; 45 cm
  • Material Füße: Metall; Gummi
  • Aufstellmaße: 300x45x20 cm
  • Maße: 300x10x20 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 566,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 662,27*
€ 788,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 640,93*
€ 762,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 621,57*
€ 739,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 602,59*
€ 717,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 566,50*
€ 674,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.