Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Court Royal Padel-Tennis-Netz "PN 9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613294114
Hersteller:
     Court Royal
Herst.-Nr.:
     3294114
EAN/GTIN:
     04251265135754
Suchbegriffe:
Paddle-Tennis
Padel-Tennis
paddle tennis

  • Für alle Altersklassen in Schule und Verein
  • Ummanteltes Stahlseil
  • Mit schwerer Doppel-Netzeinfassung
  • 2 Glasfiberstäbe zur seitlichen Fixierung
  • Besonders robust und witterungsbeständig


Court Royal Padel-Tennis-Netz "PN 9": extrarobuste Ausführung für langanhaltenden Spielspaß
Das Court Royal Padel-Tennis-Netz "PN 9" verfügt über eine sehr stabile Doppel-Netzeinfassung. Eine zusätzliche, schwere Einfassung an den Seiten und Unterkanten sorgt für zusätzliche Stabilität. Für die seitliche Fixierung stehen 2 starke Glasfiberstäbe zur Verfügung. Die Lieferung erfolgt komplett mit kunststoffummanteltem Stahlseil.

Produktdetails:
  • Material (Seil): Stahl mit Kunststoff-Ummantelung
  • Material (Netz): Kunststoff
  • Maße (LxB): 1.000x92 cm
  • Maschenweite: 45 mm
  • Stärke (Fixierungsstäbe): 10 mm
  • Stärke (Netz): 3 mm
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Trendsport, Rückschlagspiele, Rückschlagspiel, Racket-Sportarten, Racketsport, Trend-Sport, Trendspiele, Padel, Padelnetz, Padelnetze, Padel-Netz, Padel-Netze, Netz, Netze, Padel-Tennisnetz, Padel-Tennisnetze, Tennisnetz, Tennisnetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.