Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balance-Kissen-Set "Gymfit 33" Anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613294707
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3294707
EAN/GTIN:
     04044475286893
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Fördert eine aufrechte Haltung
  • Beugt Fehlhaltungen und Verspannungen vor
  • Mit glatter Oberfläche
  • Luftdruck per Nadelventil regulierbar
  • Für Fitness, Reha, Selbsttherapie, Yoga, Pilates


Das Sport-Thieme Balance-Kissen-Set "Gymfit 33" - 8 Kissen für eine wohltuende Entlastung des Rückens
Das luftgefüllte Sport-Thieme Balance-Kissen "Gymfit 33" fördert durch seine permanente Instabilität eine ständige Verlagerung des Körperschwerpunktes und trainiert somit die rückenstabilisierende Muskulatur. Gerade bei langem Sitzen ist es ideal zur Prävention von Rückenproblemen und zur Korrektur von Haltungsfehlern. Es stärkt neben dem Rücken auch die Bauch- und Rumpfmuskulatur, Kopf- und Halswirbelsäule sowie den Nacken. Egal ob im Büro, für Selbsttherapieübungen oder in Gymnastik- oder Yogakursen – das Sitzkissen lässt sich überall für die gewünschte Wirkung einsetzen. Auch in der Schule ist es ein gutes Hilfsmittel für unterstützende Übungen gegen unruhiges Sitzen.

  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Durchmesser: 33 cm
  • Farbe: Anthrazit
  • Material: PVC
  • Gewicht: 1,0 kg
  • Zielgruppe: Erwachsene; Kinder
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule; Nacken; Beine
  • Füllung: Luft
  • Maße: ø 33 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, Spiele-Sets, aktivkissen 33 cm, balance kissen, sport-thieme balancekissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Balance-Training, Balancetrainer, Kissen, Sitz, Senioren-Training, Gymnastikkissen, Fitnesskissen, Sitzauflage, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gummikissen, noppen, Balancesitzkissen, Pilateskissen, homeoffice, Fußmassagekissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 11,3575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,09*
€ 135,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 113,97*
€ 135,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,86*
€ 129,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 105,88*
€ 126,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 90,86*
€ 108,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.