Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Leichtathletik
>
Werfen & Stoßen
>
Kugelstoßen
>
Artikel
Sport-Thieme Kugelstoßmatte "Indoor"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613295407
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3295407
EAN/GTIN:
04044475270199
Suchbegriffe:
Matten
Matte
Bodenschutzmatte
Sportboden
Geeignet für Training und Wettkampf
Sandwich-Konstruktion mit Memory-Effekt
Schützt Hallenböden
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Sport-Thieme Kugelstoßmatte "Indoor" – ermöglicht schadenfreies Kugelstoßen in der Halle
Die Sandwich-Konstruktion der Sport-Thieme Kugelstoßmatte "Indoor" besteht aus aufgeschäumtem Polyurethanschaum und "Memory"-Schaum. Diese Kombination minimiert das Abprallen der Kugel und zeigt nach dem Auftreffen der Kugel kurzzeitig die Auftreffstelle. Das Messen der Werte gestaltet sich dadurch einfach. Die Matten sind obendrein mit weichem PVC überzogen, womit sie eine sichere Nutzung gewährleisten und strapazierfähig sind.
Produktdetails:
Material: Polyurethanschaum, PVC
Maße (LxBxH): 200x100x10 cm
Gewicht: 20 kg
Farbe: Blau
Einsatzgebiet: Indoor
Einsatzbereich: Training; Wettkampf
Zielgruppe: Schule; Verein
... >
Leichtathletik
>
Werfen & Stoßen
>
Kugelstoßen
Weitere Suchbegriffe:
Kugelstoßen
,
Training
,
Kugelstoßmatte
,
Kugelstoßmatten
,
Kugelstoß-Matte
,
Kugelstoß-Matten
,
Wettkampf
,
lernen
,
für
,
Bodenschutzmatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,37*
€ 632,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,07*
€ 615,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,59*
€ 584,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,82*
€ 568,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,58*
€ 526,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen