Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschbelag Symbole
>
Boden Leitmarkierung
>
Artikel
Achoka Bodenmarkierungs-Set "Activity Spots"
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613297025
Hersteller:
Achoka
Herst.-Nr.:
3297025
EAN/GTIN:
04044475285124
Suchbegriffe:
Boden Leitmarkierung
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Vorschul-Spiele
Für Kindergarten und Schule
Ideal für Bewegungsparcours
Auch zur Auflockerung des Unterrichts
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Achoka Bewegungspunkte "Activity Dots" für Aktivität und Abwechslung
Die Bewegungspunkte "Activity Dots" von Achoka sind gute Hilfen für den Kindersport. Legen Sie die Markierungen für einen Bewegungsparcours aus. Auf den 8 Bodenmarkierungen sind stilisiert verschiedene Übungen abgebildet. Die unterschiedlichen Farben der Bewegungsfliesen (Rot, Orange, Grün, Blau) bieten weitere Möglichkeiten – wie z. B. wenn Sie Farbenwürfel zur zufälligen Wahl der Übungen verwenden.
Farbe: Grün; Rot; Blau; Orange
Einsatzbereich: Kindergarten; Schule
Einsatzort: Indoor
Material: 50 % Polyester, 50 % SBR
Durchmesser: 40 cm
Gewicht: 480 g
... >
Lager 479
>
Lehrmittel
>
Bodenmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
Vorschulspiele
,
boden leitmarkierung
,
Bodenmarkierung
,
Aktive
,
Pause
,
Übungen
,
Bewegungspunkte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 118,88*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 118,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 149,10*
€ 177,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 145,86*
€ 173,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 141,38*
€ 168,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 133,79*
€ 159,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 118,88*
€ 141,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen