Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EduPlay Wasserbahn "Bambusrinnen"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613299803
Hersteller:
     Eduplay
Herst.-Nr.:
     3299803
EAN/GTIN:
     04260586156553
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele

  • Für kreatives Bauen
  • Unbehandelte Bambus-Rinnen
  • Mit ausgefrästen Stegen und abgerundeten Enden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


EduPlay Wasserbahn "Bambusrinnen": Für mehr kreatives Bauen
Die Wasserbahn "Bambusrinnen" von Eduplay ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu vorhandenen Eduplay Wasserbahnen. In den Rinnen kann das Wasser fließen. Bauen Sie noch größere Wasserbahnen.

Produktdetails:
  • Material: Bambus, unbehandelt
  • Maße (LxB):120x ca. 9-12 cm
  • Gewicht: 4,9 kg
  • Lieferumfang 4 Bambusrinnen (ohne Ständer)

  • Spielart: Kreativitätsspiele
  • Spieltyp: Konstruktionsspiel

Weitere Suchbegriffe: Freiland-Spiel, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Freilandspiele, wasserbahn, Wasserbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 28,0175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 139,47*
€ 165,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 137,80*
€ 163,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,89*
€ 158,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 127,41*
€ 151,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 112,07*
€ 133,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.